住宅・店舗照明 :「r型アングル」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
やわらかな拡散配光と深いカットオフアングルを持つLED一体型のグレアレスダウンライトです
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
幅(mm)Φ114
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
取付傾斜天井取付:可能(55度)
材質(本体)アルミ
構造高気密SB/防雨型/浅型
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)73
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命50000時間
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光の可否不可
傾斜天井配光角度(°)未対応
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。