住宅・店舗照明 :「tape」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アームを上下させるだけで、あかりをお好みの高さに調整可能。用途や空間に合わせ、微妙な高さ調整も簡単にできます
種別器具:LED電球ボール球形12W×2(E26) 材質セード:アクリル(乳白) 質量(kg)2.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)350 材質(本体)木材(クリア) 電圧(V)100 消費電力(W)24 スイッチ全灯→1灯→消 電源分割型 全高(mm)675~1375 ランプ高演色LED 幅(Φmm)550 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)40 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 昇降範囲(mm)700
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)