絞り込み
取付面位置
  • 壁面(2)
  • 天井(1)
  • 棚下(1)
光色
  • 電球色(7)
消費電力(W)
  • 5~10未満(7)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(3)
器具・セット
  • セット品(1)
光束(Lm)
  • 1000未満(3)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(3)
色温度(K)
  • 3000未満
  • 3000~5000未満(13)
  • 4000~5000未満(2)
  • 5000以上(62)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(6)
  • 90以上(2)
80~90未満・90以上
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)(8)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • JAPPY(1)
  • TOKISTAR(1)
コイズミ(小泉成器)・ODELIC(オーデリック)・JAPPY・TOKISTAR
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
壁面(2)
天井(1)
棚下(1)
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
高さ(mm)30タイプ対面キッチン対応型奥行(mm)75時間光束維持:40000時間ランプLED
高演色LED LED一体型 キッチンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED LED一体型 キッチンライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
空間に同化するノイズレスな存在潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。
仕様対面キッチン対応型種別キッチンライト幅(mm)86高さ(mm)35スイッチ付(点灯→消)平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光取付面位置壁面・棚下面取付兼用調光の可否不可
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様落下防止機構付材質本体:鋼(白色塗装)、セード:ポリカーボネート(乳白色)、セード押え:樹脂器具・セットセット品光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82電源ユニット一体型
LED流し元灯 JAPPYLED流し元灯JAPPY
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
流し元灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
傾斜天井に取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
材質鋼:白色塗装/アクリル:乳白色光源寿命40000時間
高演色LED キッチンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED キッチンライトODELIC(オーデリック)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
種別キッチンライト平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光の可否不可
業務用レンジフードライト TOKISTAR業務用レンジフードライトTOKISTAR
92,980税込102,278
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
キッチンのパフォーマンスを魅力的に引き立てるレンジフードライト
質量(g)1400消費電力(W)9角度(°)振り:真下方向より25(2軸)アングル(°)グレアカット:48設置場所屋内用定格電流(mA)250リード線AWG18(0.75mm2相当)×23m付き主材質本体:ステンレス、発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
6,298税込6,928
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
消費電力(W)7.5仕様LED一体型、直付・壁付取付、アルミダイカスト、傾斜天井に取付可能(90°まで)、縦向き・横向き取付可能型、化粧ネジ式材質アクリル(乳白色消し)質量(kg)0.8タイプFL20W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×85×114光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
消費電力(W)24.8仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応材質アルミ(白色アルマイト仕上)、ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2タイプFHF32W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)935×80×40光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
作業スペースを効率的に照射する器具高32mmの薄型キッチンライトは空間にスッキリなじみます。オープンキッチンからのグレア低減の器具設計を施しています。
消費電力(W)33仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、LED一体型、落下防止機構付、a-クリーン材質アクリル(乳白色 白色)質量(kg)2.3タイプFHF32W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1210×32×120光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
消費電力(W)34.2仕様LED一体型、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン材質アルミ(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)、エンドキャップ/プラスチック(ホワイト)長さ(mm)1215幅(mm)75質量(kg)2.6タイプFHF32W相当取付高(mm)75埋め込み深さ(mm)75光源寿命40000時間出幅(mm)5演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1200×65
流し元灯 コイズミ(小泉成器)流し元灯コイズミ(小泉成器)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
傾斜天井に取付可能(90°まで) 縦向き・横向き取付可能型
材質/仕上アルミダイカスト/アクリル:乳白色消し質量(kg)0.8光源寿命40000時間
キッチンライト