絞り込み
取付面位置
  • 壁面(7)
  • 棚下(9)
光束(Lm)
  • 1000未満(2)
  • 1000~2000未満(1)
消費電力(W)
  • 5未満(4)
  • 5~10未満(12)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(2)
光色
  • 昼白色(15)
色温度(K)
  • 3000未満(2)
  • 3000~5000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000以上(16)
電圧(V)
  • 100(13)
100
演色指数(Ra)
  • 90以上
  • 80~90未満(45)
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(15)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • TOKISTAR(1)
ODELIC(オーデリック)・コイズミ(小泉成器)・TOKISTAR
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
仕様調光器:不可幅(mm)122取付棚下面取付専用高さ(mm)32材質(本体)樹脂(白色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
欠品中
種別器具:直管形LED7.2W(G13)長さ(mm)896幅(mm)100オフホワイト高さ(mm)52材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)113.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)816取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
5,598税込6,158
1台
欠品中
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消)種別器具:LED一体型寸法(mm)出:105高さ(mm)56材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
高さ(mm)30タイプ対面キッチン対応型奥行(mm)75時間光束維持:40000時間ランプLED
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
5,798税込6,378
1台
欠品中
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型種別器具:LED一体型幅(mm)65高さ(mm)90材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間コンセント付(1200Wまで)演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン
種別器具:LED一体型オフホワイト材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
欠品中
種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)617寸法(mm)出:105質量(kg)1.2高さ(mm)56材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)935取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
寸法(mm)出:105材質(本体)樹脂スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
人感センサー付キッチンライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付キッチンライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
人感センサーでタッチレス消し忘れ防止で省エネ
仕様対面キッチン:対応型種別器具:直管形LED7.2W(G13)質量(kg)1.2材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサー点灯→消(手動スイッチ付)
LEDキッチンベースライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1個
欠品中
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W相当。
材質鋼(オフホワイト色)取付方式クイックA/化粧ネジ式消費電力(W)17.8本体寸法(mm)100×1226×87全光束(Lm)2450色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光器の使用不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
90日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスリムなキッチンベースライト。多様な設置場所に対応する定番品です。
仕様調光器:不可長さ(mm)345幅(mm)80質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)種類器具:LED一体型消費電力(W)3定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)4明るさFL10W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
コンセント付キッチンライト ODELIC(オーデリック)コンセント付キッチンライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
種別器具:直管形LED14W(G13)幅(mm)1239寸法(mm)出:90質量(kg)1.7オフホワイト高さ(mm)65材質(本体)樹脂消費電力(W)14スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15コンセント付(1200Wまで)明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1770調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズスタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです
高さ(mm)50材質(本体)ステンレス(ヘアライン)スイッチ点灯→消灯定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
流し元灯 コイズミ(小泉成器)流し元灯コイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
仕様10VA(100V)、対面キッチン対応型適合(点灯順序)全灯→消灯材質セード:アクリル・乳白色、本体:プラスチック・ファインホワイトサイズ高-37 幅-151×130mm 重-0.4kg消費電力(W)5.8対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)495演色指数(Ra)Ra93
業務用レンジフードライト TOKISTAR業務用レンジフードライトTOKISTAR
92,980税込102,278
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
キッチンのパフォーマンスを魅力的に引き立てるレンジフードライト
質量(g)1400消費電力(W)9角度(°)振り:真下方向より25(2軸)アングル(°)グレアカット:48設置場所屋内用定格電流(mA)250リード線AWG18(0.75mm2相当)×23m付き主材質本体:ステンレス、発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98
LEDキッチンベースライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W×2灯相当。
材質鋼(オフホワイト色)取付方式クイックA/化粧ネジ式消費電力(W)27.8本体寸法(mm)130×1226×99全光束(Lm)4000色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光器の使用不可
コンセント付キッチンライト ODELIC(オーデリック)コンセント付キッチンライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様対面キッチン:対応型種別器具:直管形LED14W(G13)長さ(mm)1239幅(mm)65質量(kg)1.7オフホワイト高さ(mm)90材質(本体)樹脂消費電力(W)14スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15コンセント付(1200Wまで)明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1770取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
グレアカットキッチンライト ODELIC(オーデリック)グレアカットキッチンライトODELIC(オーデリック)
8,598税込9,458
1台
欠品中
直接光が視野に入ることを防ぎます
仕様対面キッチン:対応型幅(mm)65質量(kg)0.9高さ(mm)90材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間コンセント付(1200Wまで)演色指数(Ra)94取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチンライト