絞り込み
取付面位置
  • 壁面
  • 天井(3)
  • 棚下(24)
光束(Lm)
  • 1000未満(6)
  • 1000~2000未満(2)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(10)
  • 10~20未満(11)
  • 20~30未満(2)
光色
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(22)
  • 温白色(4)
  • 電球色(5)
器具・セット
  • セット品(6)
  • 器具のみ(1)
色温度(K)
  • 3000未満(2)
  • 3000~5000未満(4)
  • 5000以上(22)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
電圧(V)
  • 100(18)
100
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(13)
  • 90以上(7)
80~90未満・90以上
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 三菱電機(1)
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・コイズミ(小泉成器)・アイリスオーヤマ・東芝ライテック・三菱電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.5タイプFL15W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
欠品中
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
キッチンライト Panasonic(パナソニック)キッチンライトPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
欠品中
高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
欠品中
種別器具:LED一体型幅(mm)107高さ(mm)50材質(本体)ポリカーボネート定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】 アイリスオーヤマLEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本材質アルミ、ポリカーボネイト定格電圧(V)AC100色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)57.1演色指数(Ra)83
LEDキッチンライト 直管20形 昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト 直管20形 昼白色Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
欠品中
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。消費電力(W)12材質プラスチックカバー定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色色(カバー)乳白
電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテック電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)東芝ライテック(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から26日以内出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ光源色昼白色演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下
LEDキッチンライト直管20形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト直管20形昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
欠品中
消費電力(W)12材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
5,598税込6,158
1台
欠品中
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消)種別器具:LED一体型寸法(mm)出:105高さ(mm)56材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
高演色LED LED一体型 キッチンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED LED一体型 キッチンライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
空間に同化するノイズレスな存在潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。
仕様対面キッチン対応型種別キッチンライト幅(mm)86高さ(mm)35スイッチ付(点灯→消)平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光取付面位置壁面・棚下面取付兼用調光の可否不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
5,798税込6,378
1台
欠品中
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型種別器具:LED一体型幅(mm)65高さ(mm)90材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間コンセント付(1200Wまで)演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチンライト スイッチ付 天壁兼用 Panasonic(パナソニック)キッチンライト スイッチ付 天壁兼用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様スイッチ付材質プラスチックカバー(乳白)高さ(mm)28定格電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否LED交換不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
欠品中
種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)617寸法(mm)出:105質量(kg)1.2高さ(mm)56材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)935取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
寸法(mm)出:105材質(本体)樹脂スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
人感センサー付キッチンライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付キッチンライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
人感センサーでタッチレス消し忘れ防止で省エネ
仕様対面キッチン:対応型種別器具:直管形LED7.2W(G13)質量(kg)1.2材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサー点灯→消(手動スイッチ付)
LEDキッチンライト 棚下・壁面取付型 タッチレススイッチ付 Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト 棚下・壁面取付型 タッチレススイッチ付Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
欠品中
触れずにスイッチをON/OFF。 タッチレススイッチ搭載。 あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。 濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。 コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。
仕様タッチレススイッチ付材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2消費電力(W)12定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558×47×117器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否LED交換不可
LEDキッチンライト直管15形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト直管15形昼白色Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1個
欠品中
消費電力(W)12仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵材質プラスチックカバー幅(mm)450質量(kg)0.6高さ(mm)65タイプ両面化粧タイプスイッチあり定格電圧(V)AC100色温度(K)5000コーティングキレイコート仕様(カバー)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17色(カバー)乳白光束(Lm)840LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コンセントあり(1000Wまで)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面調光の可否配光タイプ拡散器具相当15形直管蛍光灯1灯
高演色LED キッチンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED キッチンライトODELIC(オーデリック)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
種別キッチンライト平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光の可否不可
コンセント付キッチンライト ODELIC(オーデリック)コンセント付キッチンライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様対面キッチン:対応型種別器具:直管形LED14W(G13)長さ(mm)1239幅(mm)65質量(kg)1.7オフホワイト高さ(mm)90材質(本体)樹脂消費電力(W)14スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15コンセント付(1200Wまで)明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1770取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
グレアカットキッチンライト ODELIC(オーデリック)グレアカットキッチンライトODELIC(オーデリック)
8,598税込9,458
1台
欠品中
直接光が視野に入ることを防ぎます
仕様対面キッチン:対応型幅(mm)65質量(kg)0.9高さ(mm)90材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間コンセント付(1200Wまで)演色指数(Ra)94取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
直管LEDランプ搭載形 流し元灯 棚下・壁面直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載形 流し元灯 棚下・壁面直付形三菱電機
6,398税込7,038
1台
92日以内出荷
Lファインecoシリーズプルスイッチ付(全灯→消灯)
用途住宅用質量(kg)0.9定格高力率固定出力ランプLDL20取付面位置壁面・棚下
キッチンライト 天壁兼用 Panasonic(パナソニック)キッチンライト 天壁兼用Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
消費電力(W)23材質プラスチックカバー(乳白)幅(mm)1200質量(kg)1.6高さ(mm)28定格電圧(V)AC100器具・セットセット品入力電流(A)0.23LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否LED交換不可
キッチンライト 天壁兼用 Panasonic(パナソニック)キッチンライト 天壁兼用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
消費電力(W)18.3材質プラスチックカバー(乳白)幅(mm)900質量(kg)1.3高さ(mm)28定格電圧(V)AC100器具・セットセット品入力電流(A)0.19LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否LED交換不可
キッチンライト