「取付面位置」から絞り込む
キッチンライトPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)当日出荷から92日以内出荷
高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
LEDキッチンライト 直管20形 昼白色Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)92日以内出荷
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。消費電力(W)12材質プラスチックカバー定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色色(カバー)乳白
LEDキッチンライト直管20形昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)92日以内出荷
消費電力(W)12材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
キッチンライト スイッチ付 天壁兼用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)4日以内出荷
仕様スイッチ付材質プラスチックカバー(乳白)高さ(mm)28定格電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否否LED交換不可
キッチンライト スイッチ付 両面化粧Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)4日以内出荷から32日以内出荷
仕様スイッチ付/両面化粧タイプ材質プラスチックカバー(乳白)定格電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置棚下調光の可否否LED交換不可
LEDキッチンライト 棚下・壁面取付型 タッチレススイッチ付Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
触れずにスイッチをON/OFF。
タッチレススイッチ搭載。
あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。
濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。
コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。
仕様タッチレススイッチ付材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2消費電力(W)12定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558×47×117器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否否LED交換不可
LEDキッチンライト直管15形昼白色Panasonic(パナソニック)予約販売
消費電力(W)12仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵材質プラスチックカバー幅(mm)450質量(kg)0.6高さ(mm)65タイプ両面化粧タイプスイッチあり定格電圧(V)AC100色温度(K)5000コーティングキレイコート仕様(カバー)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17色(カバー)乳白光束(Lm)840LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コンセントあり(1000Wまで)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面調光の可否否配光タイプ拡散器具相当15形直管蛍光灯1灯
LED流し元灯Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載便利なコンセント・プルスイッチ付LEDだから光源寿命約40000時間
用途キッチンや洗面台の照明に。仕様プラスチックカバー(乳白・キレイコート)、プルスイッチ付、コンセント付(1000Wまで)質量(kg)0.8幅(cm)58光源LED色温度(K)5000光源色昼白色高さ(cm)65光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1100出しろ(mm)64演色指数(Ra)83取付面位置壁面取付専用
LED流し元灯Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
従来の壁面・天井に加えて、縦にも横にも取付可能カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載便利なコンセント・スイッチ付
用途キッチンや洗面台の照明に。質量(kg)0.8幅(cm)58光源LED色温度(K)5000光源色昼白色高さ(cm)65エネルギー消費効率(Lm/W)91.7(1100lm・12W)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1100出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
LED流し元灯Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
従来の壁面・天井に加えて、縦にも横にも取付可能カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載便利なコンセント・スイッチ付
用途キッチンや洗面台の照明に。仕様プラスチックカバー(乳白・キレイコート)、スイッチ付、コンセント付(1000Wまで)、両面化粧タイプ質量(kg)0.6種類セード:プラスチックカバー(乳白・キレイコート)幅(cm)45光源LED色温度(K)5000光源色昼白色高さ(cm)65光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)840出しろ(mm)64演色指数(Ra)83取付面位置壁面(縦・横)・棚下兼用取付用
キッチンライト 天壁兼用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
消費電力(W)23材質プラスチックカバー(乳白)幅(mm)1200質量(kg)1.6高さ(mm)28定格電圧(V)AC100器具・セットセット品入力電流(A)0.23LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否否LED交換不可
キッチンライト 両面化粧Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
消費電力(W)23仕様両面化粧タイプ材質プラスチックカバー(乳白)質量(kg)1.6定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×28×59器具・セットセット品入力電流(A)0.23LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置棚下調光の可否否LED交換不可
キッチンライト 天壁兼用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
消費電力(W)18.3材質プラスチックカバー(乳白)幅(mm)900質量(kg)1.3高さ(mm)28定格電圧(V)AC100器具・セットセット品入力電流(A)0.19LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否否LED交換不可
キッチンライト 両面化粧Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
消費電力(W)18.3仕様両面化粧タイプ材質プラスチックカバー(乳白)質量(kg)1.3定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×28×59器具・セットセット品入力電流(A)0.19LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置棚下調光の可否否LED交換不可
LEDキッチンライトPanasonic(パナソニック)予約販売
天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。
用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用消費電力(W)12材質プラスチックカバー定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.2色(カバー)乳白光束(Lm)器具:1100
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
流し元灯コイズミ(小泉成器)税込¥8,798¥7,998
ダクトバーライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥4,398~¥3,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥1,868~¥1,698~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥14,278~¥12,980~
ポーチライトODELIC(オーデリック)税込¥17,578~¥15,980~