絞り込み
取付面位置
- 壁面(9)
- 天井(1)
- 棚下(11)
光色
- 昼白色(14)
- 温白色(6)
- 電球色(6)
消費電力(W)
- 5~10未満(3)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(4)
電圧(V)
- 100(12)
器具・セット
- セット品(9)
光束(Lm)
- 1000未満(5)
- 1000~2000未満(3)
1000未満・1000~2000未満
色温度(K)
- 3000~5000未満(6)
- 5000以上(14)
3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
- 80~90未満(12)
80~90未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ODELIC(オーデリック)(24)
- コイズミ照明(22)
- オーム電機(9)
- DAIKO(大光電機)(7)
- 三菱電機(5)
- アイリスオーヤマ(2)
- 東芝ライテック(1)
- JAPPY(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- TOKISTAR(1)
特価
「取付面位置」から絞り込む
壁面(9)
天井(1)
棚下(11)

キッチンライト
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
LEDキッチンライト直管20形昼白色
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個62日以内出荷材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2消費電力(W)12定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト 直管20形 昼白色
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個ほか4日以内出荷から62日以内出荷壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。用途壁面・棚下取付専用。材質プラスチックカバー消費電力(W)12定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色色(カバー)乳白エコロジー商品省エネ
LED流し元灯
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個欠品中従来の壁面・天井に加えて、縦にも横にも取付可能。カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載。便利なコンセント・スイッチ付用途キッチンや洗面台の照明に。仕様プラスチックカバー(乳白・キレイコート)、スイッチ付、コンセント付(1000Wまで)、両面化粧タイプ質量(kg)0.6種類セード:プラスチックカバー(乳白・キレイコート)幅(cm)45光源LED色温度(K)5000光源色昼白色高さ(cm)65光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)840出しろ(mm)64演色指数(Ra)83取付面位置壁面(縦・横)・棚下兼用取付用エコロジー商品省エネ
キッチンライト 天壁兼用
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から62日以内出荷材質プラスチックカバー(乳白)幅(mm)900質量(kg)1.3高さ(mm)28消費電力(W)18.3定格電圧(V)AC100器具・セットセット品入力電流(A)0.19LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否否LED交換不可
キッチンライト スイッチ付 天壁兼用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から62日以内出荷仕様スイッチ付材質プラスチックカバー(乳白)高さ(mm)28定格電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否否LED交換不可
キッチンライト スイッチ付 両面化粧
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から62日以内出荷仕様スイッチ付/両面化粧タイプ材質プラスチックカバー(乳白)定格電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置棚下調光の可否否LED交換不可
流し元灯15W相当プルスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷直管蛍光灯15形1灯相当の明るさを備えた、昼白色のLED流し元灯です。プルスイッチと1000Wまで対応するコンセントを備え、カバーには汚れを落としやすいキレイコートを採用しています。カバープラスチック・乳白・キレイコート寸法(mm)450×65×出しろ64質量(kg)0.6取付方式壁面取付専用消費電力(W)9.5全光束(Lm)840光源LED(昼白色5000K)操作プルスイッチコンセント1000Wまで演色性(Ra)Ra83
LED流し元灯
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載。便利なコンセント・スイッチ付。LEDだから光源寿命約40000時間用途キッチンや洗面台の照明に。質量(kg)1.2種類セード:プラスチックカバー(乳白・キレイコート)幅(cm)117長さ(cm)558光源LED色温度(K)5000光源色昼白色高さ(cm)47光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)980演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下兼用取付型エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト 棚下・壁面取付型 タッチレススイッチ付
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷触れずにスイッチをON/OFF。 タッチレススイッチ搭載。 あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。 濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。 コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。仕様タッチレススイッチ付材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2消費電力(W)12定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558×47×117器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否否LED交換不可
キッチンライト 天壁兼用
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から62日以内出荷材質プラスチックカバー(乳白)幅(mm)1200質量(kg)1.6高さ(mm)28消費電力(W)23定格電圧(V)AC100器具・セットセット品入力電流(A)0.23LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否否LED交換不可
キッチンライト 両面化粧
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から62日以内出荷仕様両面化粧タイプ材質プラスチックカバー(乳白)質量(kg)1.6消費電力(W)23定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×28×59器具・セットセット品入力電流(A)0.23LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置棚下調光の可否否LED交換不可
キッチンライト 両面化粧
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から62日以内出荷仕様両面化粧タイプ材質プラスチックカバー(乳白)質量(kg)1.3消費電力(W)18.3定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×28×59器具・セットセット品入力電流(A)0.19LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置棚下調光の可否否LED交換不可
LEDキッチンライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷壁直付型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。15形直管蛍光灯1灯器具相当。用途壁面取付専用。材質プラスチックカバー消費電力(W)9.5定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.17色(カバー)乳白光束(Lm)器具:840エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用材質プラスチックカバー消費電力(W)12定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.2色(カバー)乳白光束(Lm)器具:1100エコロジー商品省エネ