キッチンライト :「壁用」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「取付面位置」から絞り込む
壁面(4)
棚下(4)
消費電力(W)18.3
材質プラスチックカバー(乳白)
幅(mm)900
質量(kg)1.3
高さ(mm)28
定格電圧(V)AC100
器具・セットセット品
入力電流(A)0.19
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
出しろ(mm)59
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下
調光の可否否
LED交換不可
消費電力(W)23
材質プラスチックカバー(乳白)
幅(mm)1200
質量(kg)1.6
高さ(mm)28
定格電圧(V)AC100
器具・セットセット品
入力電流(A)0.23
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
出しろ(mm)59
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下
調光の可否否
LED交換不可
仕様スイッチ付
材質プラスチックカバー(乳白)
高さ(mm)28
定格電圧(V)AC100
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
出しろ(mm)59
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下
調光の可否否
LED交換不可
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。
消費電力(W)12
材質プラスチックカバー
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
色(カバー)乳白
壁直付型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。15形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面取付専用。
消費電力(W)9.5
材質プラスチックカバー
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.4
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時):0.17
色(カバー)乳白
光束(Lm)器具:840
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。