1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)12 仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵 材質プラスチックカバー 幅(mm)450 質量(kg)0.6 高さ(mm)65 タイプ両面化粧タイプ スイッチあり 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 コーティングキレイコート仕様(カバー) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.4 入力電流(A)0.17 色(カバー)乳白 光束(Lm)840 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) コンセントあり(1000Wまで) 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当15形直管蛍光灯1灯
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷