2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)34.2 仕様LED一体型、ON-OFFタイプ ウォールウォッシャー、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン 材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)、反射板/鋼(ホワイト塗装) 長さ(mm)1217 幅(mm)117 質量(kg)4.2 タイプFHF32W相当 取付高(mm)117 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)72 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.4 光源寿命40000時間 光束(Lm)1725 アズワン品番64-9323-81 出幅(mm)6 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)1200×105
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

消費電力(W)34.2 仕様LED一体型、調光タイプ ウォールウォッシャー、SB形、調光範囲(100~約5%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)、反射板/鋼(ホワイト塗装) 長さ(mm)1217 幅(mm)117 質量(kg)4.2 タイプFHF32W相当 取付高(mm)117 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)72 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.4 光源寿命40000時間 光束(Lm)1725 アズワン品番64-9323-80 出幅(mm)6 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)1200×105
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷