仕様スイッチ付(点滅)
幅(mm)105
質量(kg)0.6
高さ(mm)180
タイプ白熱灯60W相当
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
角度(°)首振外向のみ90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)9
光束(Lm)230
適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
出しろ(mm)220
演色指数(Ra)80
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。