キッチンライト :「天井取付用」の検索結果
「取付面位置」から絞り込む
壁面(1)
天井(1)
コストパフォーマンスに優れたスリムなキッチンベースライト。多様な設置場所に対応する定番品です。
仕様調光器:不可
長さ(mm)345
幅(mm)80
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
種類器具:LED一体型
消費電力(W)3
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)147
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)4
明るさFL10W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)441
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
種別キッチンライト
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
調光の可否不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。