キッチンライト :「照明器具 20w2灯」の検索結果
関連キーワード
「取付面位置」から絞り込む
壁面(1)
棚下(1)
種別器具:直管形LED7.2W×2(G13)
長さ(mm)1235
幅(mm)105
質量(kg)2.6
色白
高さ(mm)56
材質(本体)樹脂
消費電力(W)14.4
スイッチ点灯→右点灯→左点灯→消
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)樹脂(透明)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)129.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさFL20W×2灯相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1870
取付面位置壁・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。