絞り込み
埋込穴(Φmm)
  • 100(1)
光色
  • 昼白色(1)
  • 白色(1)
  • 電球色(1)
色(本体)
  • ホワイト(1)
電圧(V)
  • 100~200
  • 12(1)
  • 24(8)
  • 100(503)
  • 100~240(194)
  • 100~242(1,120)
  • 100~254(1)
  • 200(81)
  • 200~242(3)
  • 242(3)
  • DC24~28(1)
光束(Lm)
  • 1000~2000未満(1)
消費電力(W)
  • 80~90未満(1)
80~90未満
配光角度(°)
  • 90~105未満(1)
90~105未満
ブランド
  • 東芝ライテック(1)
東芝ライテック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
100(1)
一体形ダウンライト非磁性体Φ100 東芝ライテック一体形ダウンライト非磁性体Φ100東芝ライテック
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
コンパクトな器具設計選べる相関色温度3タイプ調光可能 約5~100%CISPR 15・11に準拠
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、電源ユニット:LLEK-500016A04D材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト幅(mm)Φ110質量(kg)0.8枠/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~200定格消費電力(W)86.4(100V)82.9(200V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(mA)870(100V) 430(200V)埋め込み寸法(mm)100配光角度(°)95適合ランプ補償装置用ランプ:電源ユニット別売調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.05カテゴリーホスピタルダウンライト配光タイプ広角タイプ電源ユニットLLEK-500016A04D調光範囲約5%~100%
ダウンライト