絞り込み
光色
  • 昼白色(3)
  • 白色(1)
  • 電球色(2)
電圧(V)
  • 100~200
  • 5(9)
  • 8(2)
  • 12(5)
  • 14.4(1)
  • 24(182)
  • 30(2)
  • 85~240(2)
  • 100(3,362)
  • 100~220(1)
  • 100~240(234)
  • 100~242(1,342)
  • 100~254(1)
  • 120~240(1)
  • 125(2)
  • 200(133)
  • 200~242(19)
  • 240(3)
  • 242(20)
  • その他(10)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • 東芝ライテック(2)
  • DAIKO(大光電機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一体形ダウンライト非磁性体Φ100 東芝ライテック一体形ダウンライト非磁性体Φ100東芝ライテック
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
コンパクトな器具設計選べる相関色温度3タイプ調光可能 約5~100%CISPR 15・11に準拠
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、電源ユニット:LLEK-500016A04D材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト幅(mm)Φ110質量(kg)0.8枠/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~200定格消費電力(W)86.4(100V)82.9(200V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(mA)870(100V) 430(200V)埋め込み寸法(mm)100配光角度(°)95適合ランプ補償装置用ランプ:電源ユニット別売調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.05カテゴリーホスピタルダウンライト配光タイプ広角タイプ電源ユニットLLEK-500016A04D調光範囲約5%~100%
アウトドアライト/ハイポール/ブラック DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ハイポール/ブラックDAIKO(大光電機)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から53日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット 東芝ライテックLEDブラケット東芝ライテック
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリーミラー灯
住宅・店舗用照明器具特集
おすすめ人気ランキング
住宅・店舗照明