絞り込み
埋込穴(Φmm)
- 50(1)
色温度(K)
- 5000以上(1)
電圧(V)
- 12
- 24(10)
- 28(1)
- 100(731)
- 100~200(1)
- 100~240(184)
- 100~242(4,339)
- 100~254(1)
- 200(81)
- 200~242(3)
- 242(3)
ブランド
- マリンテック(1)
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
50(1)

LEDダウンライト
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式6日以内出荷軽量でコンパクト!67mm 12V仕様。安定した明るさを実現!。DC12V用。色温度6500K(白色)。放熱性に優れたアルミ製ボディを採用。ネジ不要の簡単取り付け。取付タイプ:埋め込み式。船内/車内照明に最適なシンプルデザイン用途船舶・ボート・自動車・RV・キャンピングカー・キャビネット照明など多用途で活躍寸法(mm)Φ67×27質量(g)40出力(W)1電圧(V)DC12色温度(K)6500(白色)取付穴径(Φmm)推奨:50保証期間1年エコロジー商品省エネ