絞り込み
埋込穴(Φmm)
  • 100
  • 50(46)
  • 55(11)
  • 60(26)
  • 65(8)
  • 75(1,035)
  • 85(82)
  • 100~150(8)
  • 125(1,379)
  • 150(1,679)
  • 150~200(9)
  • 175(163)
  • 200(225)
  • 250(78)
  • 300(41)
  • 400(40)
  • 450(4)
  • □100(13)
  • □125(5)
  • □150(208)
光色
  • その他(22)
  • キャンドル色(4)
  • 昼光色(77)
  • 昼白色(405)
  • 温白色(395)
  • 白色(292)
  • 電球色(536)
色(本体)
  • その他(4)
  • シルバー(11)
  • ブラック(195)
  • ホワイト(285)
  • 透明(クリア)(4)
調光の可否
  • ×(112)
  • ○(140)
色温度(K)
  • 3000未満(363)
  • 3000~5000未満(789)
  • 5000以上(550)
光束(Lm)
  • 1000未満(526)
  • 1000~2000未満(462)
  • 2000~3000未満(77)
  • 3000~4000未満(20)
  • 4000~5000未満(12)
  • 5000~6000未満(20)
  • 6000~7000未満(14)
  • 7000~8000未満(8)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満
電圧(V)
  • 100(236)
  • 100~200(1)
  • 100~240(43)
  • 100~242(917)
  • 200(15)
  • 242(1)
100・100~200・100~240・100~242・200・242
消費電力(W)
  • 5未満(134)
  • 5~10未満(499)
  • 10~20未満(550)
  • 20~30未満(51)
  • 30~40未満(34)
  • 40~50未満(25)
  • 50~60未満(21)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • ~5未満(49)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・80~90未満・100~200未満・~5未満
演色指数(Ra)
  • 80未満(6)
  • 80~90未満(336)
  • 90以上(167)
80未満・80~90未満・90以上
器具・セット
  • セット品(20)
  • 器具のみ(2)
セット品・器具のみ
配光角度(°)
  • 15未満(8)
  • 15~30未満(38)
  • 30~45未満(41)
  • 45~60未満(72)
  • 60~75未満(25)
  • 75~90未満(25)
  • 90~105未満(19)
  • 105~120未満(14)
  • 120~135未満(1)
  • その他(1)
15未満・15~30未満・30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満・105~120未満・120~135未満・その他
調色の可否
  • ×(12)
  • ○(21)
×・○
ブランド
  • DAIKO(大光電機)(57)
  • ENDO(遠藤照明)(39)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • MAXRAY(マックスレイ)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(102)
  • Panasonic(パナソニック)(660)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • オーム電機(2)
  • コイズミ照明(75)
  • ユニティ(3)
  • 三菱電機(358)
  • 山田照明(9)
  • 岩崎電気(9)
  • 東芝ライテック(44)
DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・HotaluX(ホタルクス)・MAXRAY(マックスレイ)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・TAIGASHOJI(大河商事)・アイリスオーヤマ・オーム電機・コイズミ照明・ユニティ・三菱電機・山田照明・岩崎電気・東芝ライテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(463)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(595)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(56)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,365件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
50(46)
75(1,035)
85(82)
100
125(1,379)
150(1,679)
175(163)
200(225)
250(78)
□150(208)
埋込穴(Φmm)をもっと見る
  • LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)

    LED電球ダウンライト(ランプ別売)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)100
  • 高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ

    高気密SB形 LEDダウンライト

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
    定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
    材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3色オフホワイト電圧(V)100定格寿命(時間)50000器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80演色指数(Ra)94調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト FreePa/センサ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
    用途多目的用形状高気密SB形電圧(V)100機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能器具・セットセット品ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否×
  • 高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100 アイリスオーヤマ

    高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100

    アイリスオーヤマ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
    色ホワイト質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応 調光器具・セットセット品LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。非調光。ベース。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+
    材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装ランプLED幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)65取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
    用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
    タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 浅型ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。 準耐火構造に対応。
    仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)45~65傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:30度の傾斜天井に対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100傾斜天井取付角度(°)30LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
    用途玄関に、廊下に、家の中の動線にカバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    3日以内出荷
    Qシリーズ。コスト重視の単機能人感センサーです。
    仕様調光器:不可質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)5.2構造高気密SB形/浅型センサー人感センサーON-OFF型埋め込み深さ(mm)83幅(Φmm)114材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ユニバーサルダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
    質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED配光角度(°)114演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~30取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板鋼エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用

    DAIKO(大光電機)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)出5傾斜天井取付角度(°)55まで取付可取付可能天井厚(mm)5~25
  • LEDベースダウンライトΦ100 非調光 ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライトΦ100 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    4日以内出荷
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3消費電力(W)4.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)9(100V)色(本体)ブラック配光角度(°)100明るさ白熱灯器具60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠鋼調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • バスルームダウンライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    4日以内出荷
    小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
    用途バスルーム、脱衣場など。軒下仕様調光器不可カバー樹脂(乳白・反射板(白色)質量(kg)0.3消費電力(W)5.9構造防雨・防湿・高気密SB/浅型定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 60形 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 60形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED・電源ユニット:内蔵、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005色ブラックつや消し取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5構造高気密SB形ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100枠鋼板枠埋込高(mm)80調光の可否×傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60°

    DAIKO(大光電機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100従来光源白熱灯100W相当
  • ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    当日出荷
    型式浅型:7H取付天井埋込型構造高気密SB形枠の色鋼板枠:ホワイトつや消しランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    4日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。 照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。
    仕様配光:斜天井非対応光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 東芝ライテック

    ダウンライト

    東芝ライテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC100
  • LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト 埋込穴Φ100 SB形 60形相当 オーム電機

    LEDダウンライト 埋込穴Φ100 SB形 60形相当

    オーム電機
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌々日出荷
    LEDダウンライト。埋込穴Φ100mm対応。60形電球1灯器具相当の明るさ。SB形ダウンライト。屋内専用
    質量(g)224タイプSB形取付方式埋込型消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz光源LED入力電流(A)0.08演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED フラットダウンライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED フラットダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    4日以内出荷
    FLAT DOWN LIGHT(フラットダウンライト)。均一な発光面と超浅型構造、高演色R15の美しい光のダウンライト。発光面と枠まで一体感のあるフラットなデザイン。フトコロの浅い天井裏に設置可能な取付必要高36mmの超薄型設計です。電源装置一体型で狭いスペースへの取り付けやすさにもこだわりました。
    仕様浅型、高気密SB、調光器不可種別フラットダウンライト幅(mm)Φ114質量(kg)0.2色オフホワイト高さ(mm)(必要)36材質(本体)樹脂角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)36ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散配光(111°)取付可能天井厚(mm)5-25下面カバー樹脂(乳白)エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途軒下用仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付型式浅型:10H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形/防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
    用途軒下用仕様シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    LED一体型のダウンライト。すっきりとした外観と高い消費効率。 明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
    仕様配光:斜天井非対応色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形制御位相制御式:2線式器具・セットセット品色温度(K)6200~2700光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)80調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)80調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵調色の可否可エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
    タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)演色指数(Ra)94調光率(%)5~100枠樹脂調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • 100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ照明

    100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン

    コイズミ照明
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    タイプベースランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付可能天井厚(mm)5~25
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    4日以内出荷
    演色指数(Ra)82調光の可否×
  • ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.6構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し首振角度(°)30ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.06配光角度(°)30の傾斜天井に対応明るさ60形電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要直下近接限度(cm)10照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
...
ダウンライト