「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
75(2)
85(1)
100(8)
125(56)
150(36)
175(2)
□150(7)
拡散タイプ
用途軒下用
質量(g)1
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)85
周囲温度(℃)-10~+35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
照射近接限度10cm。調光器併用不可。光束維持時間:40,000時間
材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
質量(kg)0.8
消費電力(W)16.1
ランプLED
色温度(K)5000
幅(Φmm)110
光束(Lm)2030(29VA(100V))
出幅(mm)4
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)64
取付必要高(mm)115(材厚5~13未満時)、125(材厚13~25時)
1台
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質
外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。
使用温度範囲は-10℃~35℃
使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。
-10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用
質量(kg)1
色ホワイト
取付埋込型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミ
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板
取付面位置天井面取付専用
埋込高(mm)91
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用
色ホワイト
取付埋込型
タイプ60形/100形/150形/200形/250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6
構造防雨型
本体アルミ
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[水銀灯100形器具相当]
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)
枠鋼板
取付面位置天井面取付専用
電源ユニット60形[NNK06015N LE9]100形[NNK10015N LE9/LJ9]150形[NNK15015N LE9/LJ9]200形[NNK20015N LE9/LJ9]250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
AKシリーズ
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)20.2/14.6
埋込穴(Φmm)150
クラス200-150
器具相当HID35形器具相当
演色指数(Ra)85
質量(kg)1.1
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
材質(枠)アルミダイカスト白色
材質(レンズ)アクリル
電源ユニット別置
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
グリーン購入法適合
色ピュアホワイト
消費電力(W)14.2(100V)/14.0(200V)/14.1(242V)
定格電圧(V)100~242
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)2100
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
調光の可否調光不可
調色の可否調色不可
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
質量(kg)1.1
色シルバー
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.3
材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
別売品番ディフュージョンフィルター(別売):NYY92125、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90355 E9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)214
電源ユニット別売
反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)41.6
角度(°)配光調整機能付:14~35
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)183
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)1.1
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)41.6
角度(°)配光調整機能付:14~35
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92551 RS9
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)183
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)0.9
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)28.1
角度(°)配光調整機能付:14~34
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)151
電源ユニット別売
調光範囲約5%~100%
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)
質量(kg)1.3
色シルバー
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)41.6
首振角度(°)約30
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)187
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)
質量(kg)0.8
色シルバー
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)28.1
首振角度(°)約30
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)158
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト
仕様枠ユニット:別売
色シルバー
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
消費電力(W)28.1
エネルギー消費効率(Lm/W)82.9
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵、狭角タイプ
光束(Lm)2330
光色白色
ビーム角度(°)14
回転角度(°)水平:約355
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
材質(反射板)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
埋込高(mm)158
材質(灯具)アルミダイカスト
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.1
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、ライトマネージャーFx:NQ28861K、NQ28841K、NQ28861K、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90355 LJ9
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)18.9
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100時)0.19、(200時)0.099、(242時)0.085
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、ライトマネージャーFx:NQ28861K、NQ28841K、NQ28861K、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90200 LJ9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)18.9
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内臓、広角タイプ
入力電流(A)(100時)0.19、(200時)0.099、(242時)0.085
ビーム角度(°)37
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、ライトマネージャーFx:NQ28861K、NQ28841K、NQ28861K、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90200 LJ9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.1
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90355 LE9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008
質量(kg)1
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.1
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90355 LE9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)18.9
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100時)0.19、(200時)0.099、(242時)0.085
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90200 LE9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)18.9
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内臓、中角タイプ
入力電流(A)(100時)0.19、(200時)0.099、(242時)0.085
ビーム角度(°)19
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90200 LE9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)28
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
仕様電源ユニット別売、ユニットボックス別売
適合ユニットボックス1灯用(別売):NTS91090、ユニットボックス2灯用(別売):NTS91091、ユニットボックス3灯用(別売):NTS91092、ユニットボックス4灯用(別売):NTS91094
色黒
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.7
首振角度(°)約45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92351 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
演色指数(Ra)85
調光範囲(約5%~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)1
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ウォールウォッシャタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.9
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)136
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)1.9
色白
取付天井面取付専用
備考※拡散フィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)26.5
角度(°)配光調整機能付:18~35
首振角度(°)約45
色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.8
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光束(Lm)2010
光色調色
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026
演色指数(Ra)82~92
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)182
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z
質量(kg)1.9
色白
取付天井面取付専用
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)39.5
角度(°)配光調整機能付:18~35
首振角度(°)約45
色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.6
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光束(Lm)2790
光色調色
回転角度(°)水平:約355
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)82~92
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)182
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)1.2
色白
取付天井面取付専用
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
光色調色
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)82~92
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)100
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)
適合適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91056
質量(kg)2
色白
取付天井面取付専用
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)39.5
首振角度(°)約30
色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.2
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵、広角タイプ
光束(Lm)2695
光色調色
ビーム角度(°)35
回転角度(°)水平:約355
別売品番ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)82~92
埋込穴(Φmm)125
材質(反射板)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
埋込高(mm)185
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト
1台
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)
適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B
質量(kg)2
色白
取付天井面取付専用
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)39.5
首振角度(°)約30
色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.2
材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵、中角タイプ
光束(Lm)2300
光色調色
ビーム角度(°)16
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280
演色指数(Ra)82~92
埋込穴(Φmm)125
材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)
埋込高(mm)185
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト
1台
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
【本体】NDN28500W+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:2005lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:133.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ125、浅型9H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z(別売)●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:62mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
電圧(V)100~242
消費電力(W)15
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光束(Lm)器具:2005
配光角度(°)50
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
調光の可否非調光
1セット
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ。赤系食材に限らず食品全体にお使いいただける自然な風合いの光色です。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】高演色 95
質量(kg)1
タイプ3000タイプ
消費電力(W)26.3
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)3000
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
演色指数(Ra)95
調光の可否非調光
器具相当セラメタプレミアS70W
LED交換不可
Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。みずみずしさを伝える光。通常の昼白色光源と比べ、赤身もきれいに見える様に調整された光色です。魚であれば青魚から白身や赤身まで、幅広くみずみずしく見えます。魚だけでなく青果の緑や赤も色抜けして見えることはありません。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプF240/F300タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
首振角度(°)(灯体)45
色温度(K)5000
光源色フレッシュF
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ。生鮮食品の天然色を美しく自然に見せる淡いピンク光色。基本の光色は<生鮮タイプ>よりやや白味がかった光となります。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】92
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源色生鮮ナチュラルタイプ
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
演色指数(Ra)92
調光の可否非調光
LED交換不可
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ。赤系食材に限らず食品全体にお使いいただける自然な風合いの光色です。リプレイに最適な幅広枠。既存器具の幅枠が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】高演色 95
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ3000/4000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)(3000/4000タイプ)26.1/35.3
首振角度(°)(灯体)45
色温度(K)3000
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
調光の可否非調光
器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。赤身の食材の「美味しそう」を引き立てる光。赤身食材の本来の色味を引き出す赤にこだわった光色。他の色味に対しても鮮やかさが高いため、赤身以外の食材も発色良く演出が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプF240/F300タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
首振角度(°)(灯体)45
色温度(K)2700
光源色フレッシュEE
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。素材の香ばしさを引きたてる。総菜やパンの香ばしさを引き立てる新しい光色です。温かみのある光色の為、アツアツな焼き色の質感を引き立て食欲をそそり、食材の良さをしっかりと表現します。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプF240/F300タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)47.3/47.0/47.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
首振角度(°)(灯体)45
色温度(K)3000
光源色フレッシュD
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。あらゆる食材の鮮度を際立たせる自然な光色。ナチュラルな色味であらゆる食材に対応できる光です。個々のもつ本来の色味を忠実に再現しながらも、より発色良く鮮やかに見せることでコントラストがつき、活き活きとした売り場を演出できます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプF240/F300タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
首振角度(°)(灯体)45
色温度(K)3400
光源色フレッシュN
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ。赤系食材に限らず食品全体にお使いいただける自然な風合いの光色です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】高演色 95
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ3000/4000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)(3000/4000タイプ)26.1/35.3
首振角度(°)(灯体)45
色温度(K)3000
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイキャスト(白艶消)
調光の可否非調光
器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ。生鮮食品の天然色を美しく自然に見せる淡いピンク光色。基本の光色は<生鮮タイプ>よりやや白味がかった光となります。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】90
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ2400タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)20.1
首振角度(°)(灯体)45
光源色生鮮ナチュラルタイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)100.8
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)2028
配光角度(°)21(ビーム角22)中角配光
回転角度(°)(灯体)355
演色指数(Ra)90
枠アルミダイキャスト(白艶消)
調光の可否非調光
器具相当CDM-TC35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
1
2
3
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。