種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。
同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。
用途軒下用
仕様高気密SB形
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
構造防湿型・防雨型
色温度(K)2700
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
パネル透明
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
埋込穴(Φmm)Φ75
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)2800
色(本体)HI-CRIナチュラル
適合モジュール900/600TYPE
演色指数(Ra)98HC
LED交換不可
伝統を更新するもの。
材質杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)
形状【LED】電球フラット型
幅(mm)□180
寸法(mm)【出】132
質量(kg)0.7
色木色
取付方式埋込タイプ
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
光源LED
ランプ寿命40000時間
電源容量(VA)10
LED交換可能
取付可能天井厚(mm)3~45
センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様【調光器】不可
その他【光束維持】50000時間
材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)
備考センサー機能連動可能
タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ
取付方式軒下取付専用
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所屋外用・防雨型
配光タイプ拡散
LED交換不可
人感センサーあり
取付可能天井厚(mm)5~25
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ
その他【光束維持】50000時間
材質アルミ/カバー(樹脂)
質量(kg)0.2
高さ(mm)84
取付方式軒下取付専用
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズ一般
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所屋外用・防雨型
ランプ白熱灯器具100W相当
色温度(K)3500
クラス100W
傾斜角度(°)55
光色温白色
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
まぶしさに配慮したハイコーンタイプ
その他【光束維持】50000時間
材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))
幅(mm)Φ87
質量(kg)0.6
高さ(mm)71
備考【配光】未対応
タイプ調光対応
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
定格消費電力(W)7.8
制御逆位相制御
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所埋込タイプ
別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632
クラス100W
傾斜角度(°)55
調光方式【連続調光】100-1%
電源容量(VA)12
埋込穴(Φmm)75
LED交換不可
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
まぶしさに配慮したハイコーンタイプ
その他【光束維持】50000時間
材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))
幅(mm)Φ87
質量(kg)0.6
高さ(mm)71
備考【配光】未対応
タイプ調光対応
規格R15クラス2
定格電圧100V
定格消費電力(W)7.8
制御逆位相制御
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所埋込タイプ
別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632
クラス100W
傾斜角度(°)55
配光角度(°)【拡散】62
調光方式【連続調光】100-1%
電源容量(VA)12
埋込穴(Φmm)75
LED交換不可
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
まぶしさに配慮したハイコーンタイプ
仕様【調光器】不可
その他【光束維持】60000時間【その他】ランプ付
材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.6
タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ
取付方式埋込
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズハイコーン
定格電圧100V
定格消費電力(W)5.9
制御調色
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
色温度(K)2700~6500
LED白熱灯器具60Wタイプ
クラス60W
傾斜角度(°)55
光色電球色~昼白色
調光方式【連続調光】100-1%
電源容量(VA)6
埋込穴(Φmm)75
LED交換不可
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
幅(mm)120
質量(kg)0.6
取付壁取付
高さ(mm)202
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
口金E17
光源LED(LED電球小形電球タイプ4.3W1灯)
エネルギー消費効率(Lm/W)62.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.075
光束(Lm)268
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)153
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
存在感を主張せず、軒下にすっきりとした印象を与えます。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
用途軒下を照らす照明器具です
質量(kg)器具本体:0.5
電圧(V)100
口金GX53-1
構造浅型8H・高気密SB形、防湿・防雨型
材質(枠)アルミ
LED寿命(時間)40000
入数1セット
演色指数(Ra)83
取付面位置天井埋込型
埋込高(mm)80
調光の可否不可
ベースダウンライト MCシリーズ
さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です
器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減
信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能
昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可
定格連続調光(AHZ)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)200V時:33.5
商品構成反射板枠+ライトユニット
色温度(K)5000~3000
使用可能温度範囲5~35℃
光源色可変(昼白色~電球色)
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
クラス300
明るさFHT42形×2灯器具相当
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100(信号制御
取付可能天井厚(mm)5~25
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
コーンに施されたナチュラルな木目が木質系の天井に溶け込み、存在感を抑えるダウンライト
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)2800
色(本体)HI-CRIナチュラル
配光角度(°)43
適合モジュールD140
演色指数(Ra)98HC
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)2800
色(本体)HI-CRIナチュラル
配光角度(°)32
適合モジュールD140
演色指数(Ra)98HC
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)2800
色(本体)HI-CRIナチュラル
配光角度(°)32
適合モジュールD140
演色指数(Ra)98HC
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)2800
色(本体)HI-CRIナチュラル
配光角度(°)19
適合モジュールD140
演色指数(Ra)98HC
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)2800
色(本体)HI-CRIナチュラル
配光角度(°)19
適合モジュールD140
演色指数(Ra)98HC
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)2800
色(本体)HI-CRIナチュラル
配光角度(°)12
適合モジュールD140
演色指数(Ra)98HC
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)2800
色(本体)HI-CRIナチュラル
配光角度(°)12
適合モジュールD140
演色指数(Ra)98HC
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)2800
色(本体)HI-CRIナチュラル
配光角度(°)43
適合モジュールD90/D60
演色指数(Ra)98HC
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)2800
色(本体)HI-CRIナチュラル
配光角度(°)29
適合モジュールD90/D60
演色指数(Ra)98HC
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)2800
色(本体)HI-CRIナチュラル
配光角度(°)16
適合モジュールD90/D60
演色指数(Ra)98HC
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)2800
色(本体)HI-CRIナチュラル
配光角度(°)8
適合モジュールD90/D60
演色指数(Ra)98HC
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)2800
色(本体)HI-CRIナチュラル
配光角度(°)43
適合モジュールD240
演色指数(Ra)98HC
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)2800
色(本体)HI-CRIナチュラル
配光角度(°)34
適合モジュールD240
演色指数(Ra)98HC
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)2800
色(本体)HI-CRIナチュラル
配光角度(°)34
適合モジュールD240
演色指数(Ra)98HC
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)2800
色(本体)HI-CRIナチュラル
配光角度(°)21
適合モジュールD240
演色指数(Ra)98HC
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)2800
色(本体)HI-CRIナチュラル
配光角度(°)21
適合モジュールD240
演色指数(Ra)98HC
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)2800
色(本体)HI-CRIナチュラル
配光角度(°)15
適合モジュールD240
演色指数(Ra)98HC
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)2800
色(本体)HI-CRIナチュラル
配光角度(°)15
適合モジュールD240
演色指数(Ra)98HC
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。