絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • 東芝ライテック(6)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • 三菱電機(1)
埋込穴(Φmm)
  • 250
  • 48(4)
  • 50(45)
  • 54(4)
  • 55(8)
  • 60(26)
  • 65(9)
  • 75(307)
  • 85(11)
  • 100(759)
  • 125(494)
  • 150(548)
  • 175(48)
  • 200(133)
  • 300(36)
  • 400(18)
  • 450(4)
  • □100(17)
  • □125(5)
  • □150(37)
光色
  • その他(3)
  • 昼白色(41)
  • 温白色(33)
  • 白色(35)
  • 電球色(27)
色(本体)
  • ブラック(3)
  • ホワイト(20)
調光の可否
  • ×(2)
  • (39)
色温度(K)
  • 3000未満(1)
  • 3000~5000未満(50)
  • 5000以上(41)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
電圧(V)
  • 100~240(7)
  • 100~242(59)
100~240・100~242
光束(Lm)
  • 1000未満(1)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(3)
  • 5000~6000未満(14)
  • 6000~7000未満(3)
  • 7000~8000未満(9)
  • 8000~9000未満(10)
  • 9000~10000未満(4)
  • 10000~(17)
1000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(9)
  • 40~50未満(14)
  • 50~60未満(17)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(7)
  • 100~200未満(7)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・100~200未満
器具・セット
  • セット品(1)
セット品
配光角度(°)
  • 30~45未満(2)
  • 45~60未満(14)
  • 60~75未満(7)
  • 75~90未満(23)
  • 90~105未満(1)
30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満
演色指数(Ra)
  • 80未満(3)
  • 80~90未満(57)
80未満・80~90未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
48(4)
50(45)
54(4)
55(8)
60(26)
65(9)
75(307)
85(11)
100(759)
125(494)
150(548)
175(48)
200(133)
250
300(36)
400(18)
450(4)
□100(17)
□125(5)
□150(37)
埋込穴(Φmm)をもっと見る
ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用 DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用DAIKO(大光電機)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
寸法(mm)出5RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)55まで取付可取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバーODELIC(オーデリック)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
材質(本体)埋め込み深さ(mm)43取付可能天井厚(mm)2022/05/25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用電圧(V)100~242構造防雨型角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
DL750形 Φ250 広角 5000K Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ250 広角 5000KPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)56.6埋込高(mm)153質量(kg)1.3光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN88900S【電源ユニット】NNK75002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8125エネルギー消費効率(Lm/W)143.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)45調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
ダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバーODELIC(オーデリック)
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートしますホールカバーは傾斜天井にも対応しています傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
一体形ダウンライト6000軒下用Φ250 東芝ライテック一体形ダウンライト6000軒下用Φ250東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル質量(kg)2.1枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP23幅(Φmm)270光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)250配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ250 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ250東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)270光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)250適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト3500軒下用Φ250 東芝ライテック一体形ダウンライト3500軒下用Φ250東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル質量(kg)2.1枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP23幅(Φmm)270光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)250配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト3500一般形銀色Φ250 東芝ライテック一体形ダウンライト3500一般形銀色Φ250東芝ライテック
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)270光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)250適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
ベースダウンライト 浅型 シルバーコーン 本体【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト 浅型 シルバーコーン 本体【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売ホワイトN93種類ベース 浅型角度(°)グレアカット:10ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショット演色指数(Ra)83アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売ホワイトN93種類ベース 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショットアルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
天井埋込型  ダウンライト 浅型9H  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 浅型9H 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) CDM-R70形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1台
92日以内出荷
取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)30材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT57形3灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT57形3灯器具相当Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)57材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
92日以内出荷
取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)40材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
92日以内出荷
取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)70材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
ダウンラト マルチフレーム ODELIC(オーデリック)ダウンラト マルチフレームODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
DOWN LIGHT MULTI FRAME(ダウンライトマルチフレーム)指定の埋込穴Φ100ダウンライト、電源と組み合わせて使用できます。
種別ダウンライト マルチフレーム材質化粧板:鋼(マットブラック色)幅(mm)141高さ(mm)(必要高)210埋め込み深さ(mm)202入数1台グリーン購入法適合アルミ取付可能天井厚(mm)5-25
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 1500形 本体のみPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)104入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)181調光の可否LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 2000形 本体のみPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)248調光の可否LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ250 光源遮光角15度 1500形 本体のみPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
92日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型タイプ天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.2光束(Lm)12095入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)181調光の可否配光タイプ広角LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
DL2000形 Φ250 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ250 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)
71,980税込79,178
1セット
92日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.3電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)122.8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16090トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)248調光の可否調光範囲約5~100%
DL2000形 Φ250 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
71,980税込79,178
1セット
92日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.3電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)122.9材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16105トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)248調光の可否調光範囲約5~100%
DL2000形 Φ250 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ250 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)
71,980税込79,178
1セット
92日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.3電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)123.3材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16155トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)248調光の可否調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ250 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ250 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1セット
92日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)115.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12030トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)181調光の可否調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ250 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ250 拡散 4000KPanasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1セット
92日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角90度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)118.7材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12355トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)181調光の可否調光範囲約5~100%
DL1500形 Φ250 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1セット
92日以内出荷
用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)116.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12095トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)181調光の可否調光範囲約5~100%
ダウンライト/ベース/7500クラス/CDM-TP150W相当/Φ250/リニューアル用/電源内臓 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/7500クラス/CDM-TP150W相当/Φ250/リニューアル用/電源内臓DAIKO(大光電機)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100-242消費電力(W)62寸法(Φmm)280埋め込み深さ(mm)196光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)250取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ250/リニューアル用/電源内臓 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ250/リニューアル用/電源内臓DAIKO(大光電機)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100-242消費電力(W)45寸法(Φmm)280埋め込み深さ(mm)196光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)250取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
ダウンライト/リニューアルプレート/屋内外兼用 DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内外兼用DAIKO(大光電機)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
材質鋼板 白塗装寸法(mm)出5白(ホワイト93)取付場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)55まで取付可防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 浅型白コーン 4000TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型白コーン 4000TYPEENDO(遠藤照明)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
材質コーン:アルミ(白艶消)浅型タイプ4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)47.5/48.1/47.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)(グレアカットオフアングル)15光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)62(ビーム角79)超広角配光グリーン購入法適合アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×3LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 浅型 白コーン 4000TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 4000TYPEENDO(遠藤照明)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミ(白艶消)浅型タイプ4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)47.5/48.1/47.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)62ビーム角度(°)79グリーン購入法適合演色指数(Ra)83アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ超広角配光器具相当FHT42W×3LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPEENDO(遠藤照明)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質【枠・コーン】アルミ(白艶消)タイプ5500/7500/9000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)(5500・7500・9000TYPE)44.2/44.4・58.6/59.3・70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)60000時間配光角度(°)69ビーム角度(°)10グリーン購入法適合配光タイプ拡散配光器具相当5500TYPE(水銀ランプ250W)7500TYPE(セラメタ150W)9000TYPE(水銀ランプ400W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
型式浅型:9Hタイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/銀色鏡面反射板
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板
DL1000形 Φ250 拡散 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ250 拡散 4000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)70埋込高(mm)153質量(kg)1.5光源LED色温度(K)4000子品番【本体】NDN98906S【電源ユニット】NNK90002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10300エネルギー消費効率(Lm/W)147.1材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否
DL1000形 Φ250 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ250 拡散 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)70埋込高(mm)153質量(kg)1.5光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98905S【電源ユニット】NNK90002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10355エネルギー消費効率(Lm/W)147.9材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否
DL750形 Φ250 拡散 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ250 拡散 4000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)57光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ250 拡散 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ250 拡散 3500K 無線調光Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1セット
32日以内出荷
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)57埋込高(mm)153質量(kg)1.4光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN88907S【電源ユニット】NNK75002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)7975エネルギー消費効率(Lm/W)139.9材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ250 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ250 拡散 5000K 無線調光Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)57埋込高(mm)153質量(kg)1.4光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN88905S【電源ユニット】NNK75002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8155エネルギー消費効率(Lm/W)143材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
ダウンライト