ダウンライト :「LED 配線」の検索結果
関連キーワード
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
60(1)
Miniシリーズ。小型のディスプレイやサイン照射に最適。スタイリッシュな演出を可能にするコンパクトサイズ。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
仕様LEDモジュール付、送り配線コード付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ500タイプ
消費電力(W)8.6
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)35
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)33
ビーム角度(°)33
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59
調光の可否不可
配光タイプ広角配光
器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。