「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
高天DL2000形下面拡散パネル付50KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400落下防止ワイヤー付天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプRa70【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502拡散タイプ調光範囲(約5%-100%)天井面取付専用セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)8.7電圧(V)100~242消費電力(W)130.5仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)132.1光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55光束(Lm)器具:17250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372
高天DL2000形下面拡散パネル付50KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400落下防止ワイヤー付天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプRa70【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502拡散タイプ調光範囲(約5%-100%)天井面取付専用セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)8.7電圧(V)100~242消費電力(W)130.5仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)130.2光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55光束(Lm)器具:17000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372
高天DL1500形下面拡散パネル付50KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400落下防止ワイヤー付天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプRa70【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502拡散タイプ調光範囲(約5%-100%)天井面取付専用セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)128.9光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:13400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372
高天DL1500形下面拡散パネル付50KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400落下防止ワイヤー付天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプRa70【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502拡散タイプ調光範囲(約5%-100%)天井面取付専用セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)129.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:13475RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372
高天DL1500形下面ガード付拡散50KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400落下防止ワイヤー付天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度Ra70【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502拡散タイプ調光範囲(約5%-100%)天井面取付専用セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)126光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:13100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372
高天DL1500形ガード拡散パネル50KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400落下防止ワイヤー付天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプRa70【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502拡散タイプ調光範囲(約5%-100%)天井面取付専用セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)7.6電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)121.7光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:12650RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライトODELIC(オーデリック)税込¥13,178~¥11,980~