ダウンライト :「可動 壁」の検索結果
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
48(1)
150(1)
Home Archi(ホームアーキ)。<LEDニッチライト>壁のくぼみ(ニッチ)にぴったりなダウンライト。限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズ。<ユニバーサルタイプ ダウンライト>照らしたいものに向けて自由に光の向きを変えられます。LEDだから省エネ、長寿命
仕様埋込穴Φ48
取付方式取付型:天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)1.8
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
全光束(Lm)90
平均演色評価数高演色Ra93
首振角度(°)首振範囲24
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50
入力電流(A)(100V時)0.045
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット別売
明るさ10形電球1灯器具相当
照射方式照射方向可動型
埋込穴(Φmm)Φ48
埋込高(mm)35
配光タイプ集光タイプ
LED交換不可
センサで制御して、かしこく点灯・消灯。
用途軒下用
仕様シンプルタイマー
取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型
消費電力(W)6.1
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
適合負荷指定のセンサなし器具3台まで
入力電流(A)(100V)0.15
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
可動範囲(°)センサ(全方向):20
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。