1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
100(1)
150(1)
存在感を主張せず、軒下にすっきりとした印象を与えます。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
用途軒下を照らす照明器具です 質量(kg)器具本体:0.5 電圧(V)100 口金GX53-1 構造浅型8H・高気密SB形、防湿・防雨型 材質(枠)アルミ LED寿命(時間)40000 入数1セット 演色指数(Ra)83 取付面位置天井埋込型 埋込高(mm)80 調光の可否不可
1セット
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)