ダウンライト :「LED一体型」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:30度の傾斜天井に対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
傾斜天井取付角度(°)30
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。
存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。
建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
用途リビング、内玄関、廊下に
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
カバー鋼製枠カバー付
消費電力(W)7.3
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.14
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
用途傾斜天井用
仕様配光:15度~40度の傾斜天井に対応
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
色温度(K)6200~2700
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)90
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
梁・配管をかわせる、薄型設計。
懐が40mm以上あれば設置可能。
外観は、一般タイプと統一。
同一空間の配置でも違和感なく調和。
準耐火構造に対応。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)45~65
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
用途傾斜天井用
仕様配光:15度~40度の傾斜天井に対応
構造高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型のダウンライト。すっきりとした外観と高い消費効率。
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
色温度(K)6200~2700
光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)80
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
電球色・温白色・昼白色。1台で、3つの光色に切り替え可能。
壁スイッチだけで、簡単切り替え。
リビングの光色選びに迷ったら、光色切替がおすすめ。
くつろぐときは「電球色」、だんらんのときは「温白色」、読書の時は「昼白色」と、シーンに合わせて快適な光色に切り替えて演出できます。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
色温度(K)2700→3500→5000
ランプの種類LED
光源色3光色タイプ(電球色→温白色→昼白色)
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:3光色切替
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED(光色切替)・電源ユニット(光色切替):内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
仕様配光:30度の傾斜天井に対応
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
色温度(K)6200~2700
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)
埋込高(mm)100
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
色温度(K)6200~2700
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)80
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
梁・配管をかわせる、薄型設計。
懐が40mm以上あれば設置可能。
外観は、一般タイプと統一。
同一空間の配置でも違和感なく調和。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)45~65
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
色ホワイト
タイプ拡散マイルド
角度(°)傾天:~55
枠の色ホワイトつや消し
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持70%)
明るさ60形電球1灯器具相当
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。
仕様配光:斜天井非対応
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
色ブラック
タイプ拡散マイルド
消費電力(W)5
角度(°)傾天:~55
色温度(K)3500
ランプの種類LED
光源色温白色、切替不可
エネルギー消費効率(Lm/W)65
材質(枠)ブラックつや消し
光源寿命40000時間(光束維持70%)
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)325
明るさ60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色:美ルック95
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用
仕様配光:斜天井非対応
タイプ高気密SB形
構造防湿型・防雨型
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):15
形LED250形~LED60形
ビーム角(度)80
材質(枠)鋼板
LED寿命(時間)40000
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
取付面位置天井埋込型
電球の種類LED一体型
埋込高(mm)96
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):15
形LED250形~LED60形
材質(枠)アルミダイカスト
色(本体)ホワイト艶消し
LED寿命(時間)40000
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)85
取付面位置天井埋込型
電球の種類LED一体型
埋込高(mm)98
LED交換不可
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):15
形LED250形~LED60形
材質(枠)鋼板
LED寿命(時間)40000
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
取付面位置天井埋込型
電球の種類LED一体型
埋込高(mm)96
配光タイプ広角タイプ
LED交換不可
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30
形LED250形~LED60形
ビーム角(度)25
材質(枠)アルミダイカスト
LED寿命(時間)40000
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED一体型
埋込高(mm)112
配光タイプ中角タイプ
LED交換不可
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30
形LED250形~LED60形
ビーム角(度)45
材質(枠)アルミダイカスト
LED寿命(時間)40000
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED一体型
埋込高(mm)112
配光タイプ広角タイプ
LED交換不可
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30
形LED250形~LED60形
ビーム角(度)80
材質(枠)アルミダイカスト
LED寿命(時間)40000
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED一体型
埋込高(mm)112
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30
形LED250形~LED60形
ビーム角(度)45
材質(枠)アルミダイカスト
LED寿命(時間)40000
入数1台
演色指数(Ra)高演色 95
埋込穴(Φmm)75
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED一体型
埋込高(mm)112
配光タイプ広角タイプ
LED交換不可
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30
形LED250形~LED60形
ビーム角(度)80
材質(枠)アルミダイカスト
LED寿命(時間)40000
入数1台
演色指数(Ra)高演色 95
埋込穴(Φmm)75
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED一体型
埋込高(mm)112
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
コンパクトかつ優れた配光性能と徹底した防水性能。
効果的な照射とグレアに配慮した配光性能
触れても安全な表面温度
材質本体・枠」ステンレス
質量(kg)11.0
型地中埋込型
種類ワンコア(ひと粒)タイプ/UniversalΦ180
電圧(V)100
構造[本体]防浸型・耐塵型[LED光源電源一体部]耐水型・耐塵型
保護等級[本体]IP67[LED光源電源一体部]IP56
機能照射方向可変機能付
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LEDユニット:電源内蔵防水型
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
材質(パネル)全面:高透過ガラス(強化ガラス)
コンパクトかつ優れた配光性能と徹底した防水性能。
質量(kg)2.2
型地中埋込型
材質(本体)ステンレス
種類ワンコア(ひと粒)タイプ/CompactΦ93
電圧(V)100
消費電力(W)7
構造[本体]防浸型・耐塵型[LED光源電源一体部]耐水型・耐塵型[底部]防雨型
保護等級[本体]IP67[LED光源電源一体部]IP56[底部]IP23
ランプの種類LED
材質(枠)ステンレス(ヘアライン仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LEDユニット:電源内蔵防水型
適合ボックス埋込:NNY28515(別売)・NNY28516(別売)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
材質(パネル)全面:高透過ガラス(強化ガラス)
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。