1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
100(1)
人を検知すると点灯、いなくなると消灯。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しないあかり。人が近づくと自動でON、人がいなくなると自動でOFF。消し忘れによるムダを省き、かしこく節電できます。また、手がふさがっているときなど、スイッチ操作の手間も省ける便利なセンサのあかりです。
用途多目的用 仕様LED電源ユニット:内蔵、PaPIRs・明るさセンサ付き、不燃シート付、準耐火構造対応、光束維持率:70% 消費電力(W)4.7 センサーON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ) 機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き 光源寿命40000時間 適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで 入力電流(A)0.08(100V) 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)