ダウンライト :「24V LED」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです。高品質SamsungLEDを搭載。狭角ビームによる演出効果。ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています
用途ダウンライト 仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム 取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)26 定格消費電力(W)1.2 保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト) 材質(ハウジング)アルミニウム 防塵・防滴IP44 梱包内容ライトモジュール1個、ケーブル付き ケーブル長(mm)2,000 色(本体)シルバー LED使用数(個)1 演色指数(Ra)>90、(R9)>60 モデルLED3090 調光の可否はい
1個
3,198 税込3,518
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具に埋め込むダウンライトです。モジュラーシステム:交換可能なハウジングと電源ケーブルで幅広いデザインオプション。ケーブルソケット一体型のライトで、素早く変換可能。高品質SamsungLEDを搭載
用途ダウンライト 仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モジュラー、モノクローム 取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)58 定格消費電力(W)3.4、1.2 保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト) 材質(ハウジング)アルミニウム 寿命L80/B10>50000h,L70/B50>80000h 梱包内容ライトモジュール 1 個 LED使用数(個)6 演色指数(Ra)>90、(R9)>55 モデルLED3092 調光の可否はい
1個
4,498 税込4,948
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)