9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスダウンライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)40 消費電力(W)2.1 アングル(°)35 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)2.6 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む) 演色指数(Ra)85(標準タイプ) アングル(°)35 設置場所屋内用 開口穴(mm)Φ35 埋込高(mm)40mm以上 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)2~25
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

読書に最適な。グレアレスのスポット光を届ける。専用設計のダウンライト型読書灯
用途マイクロリーディングダウンライト 灯体:白 質量(g)84(本体)、170(電源含む) 消費電力(W)3.2 定格電圧(V)AC100 アングル(°)グレアカット:45 設置場所屋内用 皮相電力(VA)5.7 主材質本体:アルミ、発光部:PMMA、カバー:PBT RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)150以上 取付可能板厚(mm)9.5~25 開口穴(mm)38
1台
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途1つの調光器で9灯、または14灯以上を調光する場合にお求めください 質量(g)LED用直流電源:90、調光セット用スレーブユニット:17 セット内容LED用直流電源調光セット用スレーブユニット 定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、調光セット用スレーブユニット:DC8~24 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC8~24時/10A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
10日以内出荷

連接使いに適した。角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)7.8 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む) 演色指数(Ra)85(標準タイプ) 設置場所屋内用 埋込高(mm)40mm以上 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)2~25
1台
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

連接使いに適した。角型デザインタイプ
材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む) 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 アングル(°)35 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85(標準タイプ) 埋込高(mm)40mm以上 取付可能板厚(mm)2~25
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)2.6 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む) 演色指数(Ra)95(高演色タイプ) アングル(°)35 設置場所屋内用 開口穴(mm)Φ35 埋込高(mm)40mm以上 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)2~25
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

連接使いに適した。角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)2.6 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む) 演色指数(Ra)95(高演色タイプ) アングル(°)35 設置場所屋内用 開口穴(mm)□35 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)2~25
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

連接使いに適した。角型デザインタイプ
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)7.8 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む) 演色指数(Ra)95(高演色タイプ) アングル(°)35 設置場所屋内用 埋込高(mm)40mm以上 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)2~25
1台
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)