ダウンライト :「照明器具 LED」の検索結果
関連キーワード
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
76.3(1)
□100(1)
□125(2)
□150(2)
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
用途ダウンライトとしてご使用いただけます
色乳白色
定格寿命(時間)40000時間
色(本体)乳白色
埋め込み寸法(mm)76.3
配光角度(°)広角タイプ
演色指数(Ra)83
調光の可否否
シーリングライトとしてご使用いただけます
フリッカーレスで快適な明るさ
スリムボディで天井もすっきり
調光・調色
専用リモコン付き
LEDのため消費電力の削減に貢献
フリッカーレスで心地よい光!
仕様6畳用。専用リモコン付き。ポリスチレンセード(乳白色)。LED一体型。
高さH(mm)111
色温度(K)3000~6500
光源色電球色~昼光色
奥行D(mm)45
エネルギー消費効率(Lm/W)1
幅W(mm)45
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否○
調色の可否○
電線同士を接続する際にご使用いただけます。電気工事に必須の裸圧着端子。電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
用途ダウンライトとしてご使用いただけます
定格寿命(時間)40000時間
演色指数(Ra)82
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。