「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
75(10)
100(12)
125(4)
150(2)
□100(2)
□500(1)
材質(本体)アルミダイカスト
ランプLED
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
質量(kg)0.5
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)77
消費電力(W)14.5
埋込穴(Φmm)125
仕様調光タイプ、傾斜・ウォールウォッシャータイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)
質量(kg)0.8
取付高(mm)必要高:89
幅(Φmm)135
光源寿命40000時間
LED一体型
取付可能厚(mm)天井:5~25
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)88
埋込穴(Φmm)100
取付高(mm)必要高:78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)
スイッチ壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)
色温度(K)2700
幅(Φmm)110
光源色電球色+昼白色
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)77
調光の可否可
調色の可否可
材質(本体)アルミダイカスト
出幅(mm)3
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
光源寿命40000時間
照射面近接限度(cm)10
光源色電球色+昼白色
レンズによる制御で、空間をメリハリのある光で照らすレンズシリーズ。
光だまりの演出が可能なピンホールタイプです。
傾斜天井に取付可能(55°まで)
消費電力(W)7.3
質量(kg)0.4
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
ナチュラルな拡散光で、空間全体をやわらかな光で照らすスタンダードでハイパワーなシリーズ。
断熱施工された医院や店舗併設住宅のベースライトとして施工可能です。
傾斜天井に取付可能(55°まで)
消費電力(W)15.5
埋込穴(Φmm)150
材質アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
質量(kg)0.8
電球LED
光源寿命40000時間
明るさFHT32W相当
フレシキブルなユニバーサルタイプはスポット効果で壁面や絵画を浮かび上がらせ、立体感を演出。
照射方向が変えられ、対象物の移動にも対応でき機能的です。
傾斜天井に取付可能(55°まで)
可動型(内部片側20°)/照射近接限度10cm/調光範囲:100~約1%
消費電力(W)7.3
質量(kg)0.8
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
ランプLED
材質(本体)アルミダイカスト
幅(mm)Φ110
出幅(mm)3
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)36
取付必要高(mm)36
質量(kg)0.3
演色指数(Ra)83
光源寿命40000時間
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可
照射面近接限度(cm)10
取付可能天井厚(mm)5~25
グリーン購入法適合
材質(本体)アルミダイカスト
ランプLED
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
ランプLED
材質(本体)鋼
幅(mm)Φ110
出幅(mm)3
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)90
取付必要高(mm)90
演色指数(Ra)83
光源寿命40000時間
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)10
取付可能天井厚(mm)5~25
調光率(%)1~100
消費電力(W)6
適合調光器/AE36745E(別売)
材質枠/アクリル(内面消し)
質量(kg)0.6
直径(Φmm)100
取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)
埋め込み深さ(mm)44
光源寿命40000時間
照射角(拡散)60°以上90°未満
明るさ白熱球60W相当
出幅(mm)25
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
ランプLED
材質(本体)アルミダイカスト
幅(mm)Φ110
出幅(mm)3
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)50
質量(kg)0.4
取付必要高(mm)90(材厚30~40mm未満時)、100(材厚40~50mm時)
演色指数(Ra)82
光源寿命40000時間
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、別売適合調光器〔AE36745E〕、リニューアルプレート併用不可
照射面近接限度(cm)10
色(本体)ファインホワイト
調光率(%)1~100
質量(kg)0.5
ランプLED
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)□100
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)73
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)78
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、リニューアルプレート併用不可
質量(kg)0.6
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)□100
演色指数(Ra)82
調光の可否可
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)
調色の可否可
材質(枠)アルミダイカスト
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
幅(mm)110
質量(kg)0.3
奥行(mm)3
対応配光は傾斜天井対応ではありません
ランプ寿命40000時間
埋込穴(Φmm)100
照射面近接限度(cm)10
調光範囲約5~100%
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質(本体)鋼
幅(mm)Φ110
ランプLED
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
埋込高(mm)90
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)90
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)
材質(本体)鋼
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.8
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)90
調光の可否可
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)90
取付可能天井厚(mm)5~25
調色の可否可
材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
質量(kg)0.8
光源寿命40000時間
取付厚(mm)天井:5~25
出幅(mm)3
照射距離(m)近接限度:0.1
演色指数(Ra)82
仕様ON-OFFタイプ、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
質量(kg)0.8
直径(Φmm)135
取付高(mm)100
埋め込み深さ(mm)92
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)125
消費電力(W)7.3
仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、照射近接限度10cm
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)88
取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)73
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)29.4
光源寿命40000時間
LED一体型
光束(Lm)215
照射角(中角)15°以上30°未満
明るさJDR40W相当
出幅(mm)4
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)
幅(mm)110
質量(kg)0.4
奥行(mm)4
対応配光は傾斜天井対応ではありません
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700|3500|5000
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)31
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)78(材厚5~13未満時)89(材厚13~25時)
消費電力(W)7.3
仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、照射近接限度10cm
適合調光器/AE36745E(別売)
材質枠/エコクリスタルガラス(内面消し)
質量(kg)0.6
直径(Φmm)110
取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)44
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)52
光源寿命40000時間
LED一体型
光束(Lm)380
アズワン品番64-9318-25
照射角(散光)90°以上
明るさ白熱球60W相当
出幅(mm)26
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
埋込穴(Φmm)□500
材質枠:鋼(白色塗装)、パネル:アクリル(乳白色)
幅(mm)□520
質量(kg)5.6
取付高(mm)必要高:100
色温度(K)2700
点灯方式点灯順序(壁スイッチ):全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
光源色電球色+昼光色
光源寿命40000時間
LED一体型
取付厚(mm)取付可能天井:10~35
出幅(mm)7
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)100
調光の可否可
調色の可否可
仕様3光色切替、傾斜天井取付可能(55°まで)、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器:調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)
スイッチ壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
調光の可否可
調色の可否可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。