1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
100(1)
仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K) 幅(mm)110 質量(kg)0.8 タイプ可動型(35°まで) 奥行(mm)3 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700|3500|5000 回転角度(°)355 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)90 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)