「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
【中角タイプ】ダウンライトコイズミ6日以内出荷から11日以内出荷
ランプLED材質(本体)鋼幅(mm)Φ110出幅(mm)3埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90取付必要高(mm)90演色指数(Ra)83光源寿命40000時間仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25調光率(%)1~100
【広角タイプ】ダウンライトコイズミ当日出荷から7日以内出荷
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)鋼幅(mm)Φ110ランプLED光源寿命40000時間出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト(中角タイプ)コイズミ6日以内出荷から8日以内出荷
光源寿命40000時間出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82
ダウンライト(高天井用・ハイパワータイプ)コイズミ6日以内出荷から8日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライトODELIC(オーデリック)税込¥13,178~¥11,980~