「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
100(1)
□100(2)
仕様調色範囲:2700K~5000K
質量(kg)0.4
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)77
照射面近接限度(cm)10
調光範囲約5~100%
取付必要高(mm)78
取付可能天井厚(mm)5~25
質量(kg)0.5
ランプLED
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)□100
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)73
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)78
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、リニューアルプレート併用不可
質量(kg)0.6
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)□100
演色指数(Ra)82
調光の可否可
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)
調色の可否可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。