16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで) 材質(本体)鋼 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.8 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)90 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5~25 調色の可否
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(枠)アルミダイカスト 色温度(K)2700 光源色電球色+昼白色 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト 出幅(mm)3 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 光源寿命40000時間 照射面近接限度(cm)10 光源色電球色+昼白色
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、リニューアルプレート併用不可 質量(kg)0.6 色温度(K)2700 光源色電球色+昼白色 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)□100 演色指数(Ra)82 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時) 調色の可否
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)0.3 取付高(mm)必要高:133 LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5~25 出幅(mm)2 照射距離(m)(近接限度)0.1 埋込高(mm)131
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミ埋込ライト
埋込穴(Φmm)□500 材質枠:鋼(白色塗装)、パネル:アクリル(乳白色) 幅(mm)□520 質量(kg)5.6 取付高(mm)必要高:100 色温度(K)2700 点灯方式点灯順序(壁スイッチ):全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 光源色電球色+昼光色 光源寿命40000時間 LED一体型 取付厚(mm)取付可能天井:10~35 出幅(mm)7 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)100 調光の可否 調色の可否
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様3光色切替、傾斜天井取付可能(55°まで)、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器:調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K) スイッチ壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K) 色温度(K)2700 光源色電球色+昼白色 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 調光の可否 調色の可否
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)100 取付高(mm)必要高:78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時) スイッチ壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K) 色温度(K)2700 幅(Φmm)110 光源色電球色+昼白色 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)77 調光の可否 調色の可否
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様調色範囲:2700K~5000K 幅(mm)110 質量(kg)0.3 奥行(mm)3 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様調色範囲:2700K~5000K その他11VA(100V) 材質【本体】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 幅(mm)110 質量(kg)0.3 奥行(mm)3 消費電力(W)6.6 ランプLEDランプLDF5 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光束(Lm)590 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)68 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5~100% 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
9,698 税込10,668
6日以内出荷

仕様調色範囲:2700K~5000K 質量(kg)0.4 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)77 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5~100% 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K) 幅(mm)110 質量(kg)0.8 タイプ可動型(35°まで) 奥行(mm)3 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700|3500|5000 回転角度(°)355 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)90 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K) 幅(mm)110 質量(kg)0.4 奥行(mm)4 対応配光は傾斜天井対応ではありません 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700|3500|5000 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)31 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)78(材厚5~13未満時)89(材厚13~25時)
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.3 幅(Φmm)110 LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5~25 適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L) 出幅(mm)2 照射距離(m)(近接限度)0.1
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5~25 適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L) 照射距離(m)(近接限度)0.1
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5~25 適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L) 出幅(mm)2 照射距離(m)(近接限度)0.1
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング