ダウンライト :「led 高天井」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
75(3)
100(1)
125(2)
材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装) 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様ON-OFFタイプ、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装) 質量(kg)0.8 直径(Φmm)135 取付高(mm)100 埋め込み深さ(mm)92 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(拡散)60°以上90°未満 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)125
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)7.3 仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、照射近接限度10cm 適合調光器/AE36745E(別売) 材質枠/エコクリスタルガラス(内面消し) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)110 取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)44 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)52 光源寿命40000時間 LED一体型 光束(Lm)380 アズワン品番64-9318-25 照射角(散光)90°以上 明るさ白熱球60W相当 出幅(mm)26 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

消費電力(W)6 適合調光器/AE36745E(別売) 材質枠/アクリル(内面消し) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)100 取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm) 埋め込み深さ(mm)44 光源寿命40000時間 照射角(拡散)60°以上90°未満 明るさ白熱球60W相当 出幅(mm)25 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.3 仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、照射近接限度10cm 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)88 取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)73 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.4 光源寿命40000時間 LED一体型 光束(Lm)215 照射角(中角)15°以上30°未満 明るさJDR40W相当 出幅(mm)4 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)