1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
75(1)
DNライティングLEDダウンライト
什器用 100V仕様 ユニバーサルタイプ 1/2ビーム角25° 100V直結・電源装置不要で簡単施工 ディスプレイに最適 首振り30°
長さ(mm)25 質量(kg)0.16 電源内蔵 品種ダウンライト(100V仕様) 全光束(Lm)280 埋め込み深さ(mm)50 入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04) 使用場所屋内(什器用) 調光方式位相 埋込穴(Φmm)75 入力電圧AC100V 入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)
1個
17,980 税込19,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)