48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
50(1)
55(1)
75(10)
100(18)
125(11)
150(2)
□75(2)
□100(4)
仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30° 付属品拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
特価
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)50,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)40 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
特価
3,738 税込4,112
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)78 光源色温白色 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)光源寿命40,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 光源色電球色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 調光の可否
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプLED内蔵 色温度(K)Azure色~2700 光色Azure色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否調色調光(PWM調色調光)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様白コーン 付属品拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)6.2 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)78 容量(VA)11 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 高さ(mm)68 径(Φmm)110 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)6.5 定格寿命(時間)光源寿命40,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83 容量(VA)11 光束(Lm)540 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.4 寸法(Φmm)85 機能調色機能付 色温度(K)6500~2200 埋め込み深さ(mm)105 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 光色昼光色~キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)5~100 埋込高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)29 寸法(Φmm)137 機能調色機能付 色温度(K)6500~2200 埋め込み深さ(mm)182 光源寿命40000時間 容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V) 光色昼光色~キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)1~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-T70W相当
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)24.8 寸法(Φmm)110 首振角度(°)片側30・回転350 機能調色機能付 色温度(K)6500~2200 埋め込み深さ(mm)194 光源寿命40000時間 容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V) 光色昼光色~キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)5~100 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)1~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-T35W相当
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)24.8 寸法(Φmm)110 機能調色機能付 色温度(K)6500~2200 埋め込み深さ(mm)149 光源寿命40000時間 容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V) 光色昼光色~キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)1~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源FHT32W×2灯相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)29 寸法(Φmm)137 首振角度(°)片側30・回転350 機能調色機能付 色温度(K)6500~2200 埋め込み深さ(mm)245 光源寿命40000時間 容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V) 光色昼光色~キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)5~100 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)1~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-T35W相当
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)24.8 寸法(Φmm)110 機能調色機能付 色温度(K)6500~2200 埋め込み深さ(mm)156 エネルギー消費効率(Lm/W)46.3 光源寿命40000時間 容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V) 光色昼光色~キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1150 調光率(%)5~100 埋込高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-T35W相当
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)20.9 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)182 光源寿命40000時間 容量(VA)23/23/25(100V/200V/242V) 配光角度(°)30 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源FHT32W相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.4 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)99 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 配光角度(°)30 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)29 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)182 光源寿命40000時間 容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)29 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)182 エネルギー消費効率(Lm/W)82.4 光源寿命40000時間 容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V) 配光角度(°)30 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)2390 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.4 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)99 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 配光角度(°)50 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)20.9 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)182 光源寿命40000時間 容量(VA)23/23/25(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源FHT32W相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.4 寸法(Φmm)85 首振角度(°)片側30・回転350 機能調色機能付 色温度(K)6500~2200 埋め込み深さ(mm)140 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 光色昼光色~キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)5~100 埋込高(mm)230 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)44 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)203 光源寿命40000時間 容量(VA)45/45/47(100V/200V/242V) 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)44 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 容量(VA)45/45/47(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)52 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 容量(VA)53/53/55(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)63 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 容量(VA)65/64/65(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)52 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 容量(VA)53/53/55(100V/200V/242V) 配光角度(°)40 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)63 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)176 光源寿命40000時間 容量(VA)65/64/65(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.4 寸法(Φmm)85 機能調色機能付 色温度(K)6500~2200 埋め込み深さ(mm)109 エネルギー消費効率(Lm/W)39.5 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 光色昼光色~キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)530 調光率(%)5~100 埋込高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)44 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)203 光源寿命40000時間 容量(VA)45/45/47(100V/200V/242V) 配光角度(°)40 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)44 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 容量(VA)45/45/47(100V/200V/242V) 配光角度(°)40 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)5~100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)78 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 埋め込み寸法(mm)□100 配光角度(°)配光角:60 径(mm)□111 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 調色の可否
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様LED交換可 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.4 定格寿命(時間)光源寿命40,000時間 器具・セットセット品 容量(VA)12 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯80W相当
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)13.4 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源白熱灯200W相当 調色の可否
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様白コーン、取付可能天井傾斜55°まで、傾斜配光対応範囲15°~30° 付属品拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)9 定格寿命(時間)光源寿命50,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)5000~2700 埋め込み深さ(mm)80 光源色昼白色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.7 容量(VA)10 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 光束(Lm)610 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷

仕様LED交換可 タイプバッフルタイプ 径(Φmm)84 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.7 定格寿命(時間)30,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)82 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.4 容量(VA)8 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 光束(Lm)390 配光角度(°)配光角:18 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)20~100 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
1台
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.8 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 容量(VA)7 色(本体) 配光角度(°)配光角:30 演色指数(Ra)96 調光率(%)1~100 調光の可否 カットオフアングル35° 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 材質プラスチック 白 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.6 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 埋め込み寸法(mm)□75 配光角度(°)配光角:60 径(mm)□87 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)13.4 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)71 容量(VA)23 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯200W相当
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.8 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 容量(VA)7 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)