商品豆知識
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
47(9)
50(21)
60(12)
75(62)
85(6)
100(147)
125(75)
150(23)
200(6)
□100(6)
埋込穴(Φmm)をもっと見る
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
付属品常時点灯モード付、拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)40,000時間
器具・セットセット品
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間30秒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)78
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
従来光源白熱灯100W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.6
器具・セットセット品
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)78
光源色昼白色
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
寸法(mm)出5
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜天井取付角度(°)55まで取付可
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)50,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)40
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)78
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
カットオフアングル35°
調色の可否否
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
径(Φmm)85
電圧(V)100
消費電力(W)8
取付場所棚下付専用
埋め込み深さ(mm)25
光源寿命40000時間
容量(VA)10
クラス高演色形 クラス2
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~10
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
演色指数(Ra)83
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
器具・セットセット品
色温度(K)3500
光源色温白色
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)白
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様白コーン
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
タイプよくばり(位相調光|逆位相調光)
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)50,000時間
機能色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)
器具・セットセット品
色温度(K)2700・3500・5000
埋め込み深さ(mm)80
光源色電球色・温白色・昼白色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)96/96/96
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
調色の可否可
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
色温度(K)2700
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)白
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
寸法(Φmm)137
首振角度(°)片側35・15
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.3
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、調光器別売
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)90
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ75・回転360
埋め込み深さ(mm)152
光源寿命40000時間
配光角度(°)18
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
径(Φmm)87
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)2.8
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)6
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
従来光源白熱灯40W相当
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)光源寿命40,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
光源色電球色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)白
調光の可否否
付属品拡散パネル付
タイプよくばり(位相調光|逆位相調光)
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
機能色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)
器具・セットセット品
色温度(K)2700・3500・5000
光源色電球色・温白色・昼白色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83/83/83
調光率(%)1~100
調光の可否可
色白
寸法(Φmm)180
埋め込み深さ(mm)95
光源寿命40000
配光角度(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)2~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
径(Φmm)60
消費電力(W)4.2
取付場所棚下付専用
埋め込み深さ(mm)21
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)47
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~15
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯40W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
径(Φmm)115
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)23.7
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30°
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)黒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.6
器具・セットセット品
色温度(K)3500
光源色温白色
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯100W相当
付属品下面カバー付
径(Φmm)80
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)3.7
定格寿命(時間)40,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)45
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64.8
容量(VA)7
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15
光束(Lm)240
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)65
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯40W相当
調色の可否否
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
埋め込み深さ(mm)80
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
LED交換不可。白コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:白。配光角:60°。枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71
電源AC100V専用
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700K・3500K
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83
色白(ホワイト93)
径(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)107
光源寿命40000時間
クラス1500クラス
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
パネルガラスパネル付
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)白
演色指数(Ra)96
調光率(%)1~100
調光の可否可
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)光源寿命60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.8
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
容量(VA)7
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
カットオフアングル35°
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。