ダウンライト :「照明器具 LED」の検索結果
関連キーワード
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
47(5)
50(17)
60(12)
75(45)
85(6)
100(95)
125(66)
150(20)
175(2)
200(4)
埋込穴(Φmm)をもっと見る
LED交換不可。白コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:白。配光角:60°。枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71
電源AC100V専用
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700K・3500K・5000K
光色電球色・温白色・昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83
グレアレスコーン
調光可能(1%~100%)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
下面カバー付
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光可能(1%~100%)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
LED交換不可。黒コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:黒。配光角:60°。枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71
電源AC100V専用
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700K・3500K・5000K
光色電球色・温白色・昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83
質量(kg)0.4
取付天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100
寸法(Φ×高さH)(mm)95×85
ランプ付
色温度(K)2700
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否非調光
仕様バッテリーモニター付
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
保守率0.92
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)104
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)75
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様LED交換可
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.3
寸法(Φmm)67
首振角度(°)片側35・回転350
埋め込み深さ(mm)110
光源寿命40000
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
径(Φmm)115
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.7
定格寿命(時間)30,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)90
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.4
容量(VA)8
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
光束(Lm)390
配光角度(°)配光角:18
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)20~100
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
仕様ランプ付LED交換可、グレアレスコーン、調光器併用不可
径(Φmm)85
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)106
エネルギー消費効率(Lm/W)47.6
光源寿命40000時間
容量(VA)7
配光角度(°)70
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)200
調光の可否非調光
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源40W形
径(Φmm)86
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)111
光源寿命40000時間
容量(VA)7
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
調光の可否非調光
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源40W形
消費電力(W)4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)52.3
演色指数(Ra)82
従来光源40W形
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可、高気密SGⅠ形
材質枠:アルミ板 白塗装
径(Φmm)116
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.2
埋め込み深さ(mm)100
容量(VA)7
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)100
従来光源40W形
仕様LED交換可、調光器別売
径(Φmm)86
埋め込み深さ(mm)94
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)75
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
径(Φmm)85
首振角度(°)片側のみ30・回転350
埋め込み深さ(mm)135
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)75
調光の可否非調光/調光
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売
径(Φmm)85
首振角度(°)片側のみ30・回転350
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)75
調光の可否非調光/調光
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様LED交換可
タイプバッフルタイプ
径(Φmm)84
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.7
定格寿命(時間)30,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)82
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.4
容量(VA)8
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
光束(Lm)390
配光角度(°)配光角:18
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)20~100
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)94
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
径(Φmm)115
首振角度(°)片側のみ75・回転360
埋め込み深さ(mm)102
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光/調光
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
仕様LED交換可、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明
色白
径(Φmm)112
首振角度(°)片側のみ30・回転360
埋め込み深さ(mm)117
光源寿命30000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光/調光
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ
色黒
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)片側35 回転350
埋め込み深さ(mm)110
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ
色黒
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)96
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
仕様LED交換可、白コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ
色白(ホワイト93)
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)片側35 回転350
埋め込み深さ(mm)110
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様LED交換可、調光器別売
径(Φmm)□74
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)95
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)□60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明
色黒
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)片側35 回転350
埋め込み深さ(mm)110
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)96
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED交換可、調光器別売
寸法(mm)埋込穴□60
径(Φmm)□74
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)96
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED交換可、白コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明
色白(ホワイト93)
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
仕様LED交換可、白コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ
色白(ホワイト93)
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)96
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
径(Φmm)85
電圧(V)100
消費電力(W)8
取付場所棚下付専用
埋め込み深さ(mm)25
光源寿命40000時間
容量(VA)10
クラス高演色形 クラス2
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~10
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯60W相当
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。