「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
100(1)
125(1)
仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで
付属品エリアマスク付属、拡散パネル付
材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
高さ(mm)40
径(Φmm)134
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)光源寿命50,000時間
機能点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間
器具・セットセット品
点灯保持時間10秒・60秒・180秒
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。