「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(4)
5~10未満(9)
10~20未満(6)
20~30未満(2)
30~40未満(2)
40~50未満(2)
60~70未満(1)
仕様LED交換可
寸法(Φ×高さH)(mm)90×160
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.1
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
仕様LED交換可、調光器別売
径(Φmm)86
埋め込み深さ(mm)94
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)75
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
径(Φmm)86
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)111
光源寿命40000時間
容量(VA)7
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
調光の可否非調光
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源40W形
消費電力(W)4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)52.3
演色指数(Ra)82
従来光源40W形
径(Φmm)110
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)9.1
埋め込み深さ(mm)76
光源寿命40000時間
容量(VA)16
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
パネル拡散パネル付
調光率(%)1~100
調光の可否調光(位相調光)
防水防雨・防湿形
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
付属品拡散パネル付
高さ(mm)68
径(Φmm)110
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)6.5
定格寿命(時間)光源寿命40,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83
容量(VA)11
光束(Lm)540
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明
色白
径(Φmm)145
首振角度(°)片側のみ30・回転360
埋め込み深さ(mm)152
光源寿命40000時間
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)2~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明
色白
径(Φmm)145
首振角度(°)片側のみ30・回転360
埋め込み深さ(mm)152
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)2~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
径(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)107
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
カットオフアングル30°
従来光源FHT32W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
径(Φmm)115
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)23.7
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
径(Φmm)115
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)23.7
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
径(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)107
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
カットオフアングル30°
従来光源FHT32W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し)
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)39
寸法(Φmm)140
埋め込み深さ(mm)173
光源寿命40000時間
容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨形
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否非調光
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP70W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色白(ホワイト93)
径(Φmm)140
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)45
埋め込み深さ(mm)173
光源寿命40000時間
容量(VA)46/47/48(100V/200V/242V)
クラス5500クラス
配光角度(°)70
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
パネルガラスパネル付
埋込高(mm)必要高:173
調光の可否非調光
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色白(ホワイト93)
径(Φmm)140
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)45
埋め込み深さ(mm)173
光源寿命40000時間
容量(VA)46/47/48(100V/200V/242V)
クラス5500クラス
配光角度(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
パネルガラスパネル付
埋込高(mm)必要高:173
調光の可否非調光
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
径(Φmm)85
消費電力(W)10.4
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
カットオフアングル30°
従来光源白熱灯100W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色白(ホワイト93)
径(Φmm)165
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)62
埋め込み深さ(mm)176
光源寿命40000時間
容量(VA)64/65/68(100V/200V/242V)
クラス7500クラス
配光角度(°)80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
パネルガラスパネル付
埋込高(mm)必要高:176
調光の可否非調光
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
径(Φmm)85
消費電力(W)10.4
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
カットオフアングル30°
従来光源白熱灯100W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し)
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)39
寸法(Φmm)140
埋め込み深さ(mm)173
光源寿命40000時間
容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨形
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否非調光
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP70W相当
仕様LED交換可、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明
色白
径(Φmm)112
首振角度(°)片側のみ30・回転360
埋め込み深さ(mm)117
光源寿命30000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光/調光
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)78
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
埋め込み寸法(mm)□100
配光角度(°)配光角:60
径(mm)□111
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
仕様LED交換可、調光器別売
寸法(mm)埋込穴□60
径(Φmm)□74
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)96
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED交換可、白コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明
色白(ホワイト93)
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明
色黒
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明
色白
径(Φmm)145
首振角度(°)各30・回転角180
埋め込み深さ(mm)133
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)2~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明
色白
径(Φmm)145
首振角度(°)各30・回転角180
埋め込み深さ(mm)133
光源寿命40000時間
配光角度(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)2~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.8
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
容量(VA)7
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)13.4
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)71
容量(VA)23
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯200W相当
仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30°
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)黒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。