「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
50(3)
60(3)
75(5)
100(20)
125(14)
150(4)
175(1)
200(1)
250(1)
□100(3)
埋込穴(Φmm)をもっと見る
付属品常時点灯モード付、拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)40,000時間
器具・セットセット品
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間30秒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.6
器具・セットセット品
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)78
光源色昼白色
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
材質鋼板 白塗装
寸法(mm)出5
色白(ホワイト93)
取付場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜天井取付角度(°)55まで取付可
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
演色指数(Ra)83
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
材質枠:アルミダイカスト 白塗装アクリル 乳白(マット)
色白
タイプ高気密SB形
径(Φmm)62
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)5.9
埋め込み深さ(mm)63
光源寿命50000時間
容量(VA)10
配光角度(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
パネル拡散パネル付
調光の可否非調光
傾斜天井取付角度(°)使用可能(55まで)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)13.4
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)23
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯200W相当
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30°
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)黒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
器具・セットセット品
色温度(K)3500
光源色温白色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
埋め込み深さ(mm)80
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
埋め込み深さ(mm)80
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
仕様LED交換可
寸法(Φ×高さH)(mm)90×160
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.1
仕様LED交換可、調光器別売
径(Φmm)86
埋め込み深さ(mm)94
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)75
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
仕様LED交換可、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明
色白
径(Φmm)112
首振角度(°)片側のみ30・回転360
埋め込み深さ(mm)117
光源寿命30000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光/調光
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様LED交換可、調光器別売
寸法(mm)埋込穴□60
径(Φmm)□74
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)96
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明
色黒
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
仕様LED交換可、白コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明
色白(ホワイト93)
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
質量(kg)0.4
取付天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100
寸法(Φ×高さH)(mm)95×85
ランプ付
色温度(K)2700
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否非調光
付属品拡散パネル付
高さ(mm)68
径(Φmm)110
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)6.5
定格寿命(時間)光源寿命40,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83
容量(VA)11
光束(Lm)540
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明
色白
径(Φmm)145
首振角度(°)各30・回転角180
埋め込み深さ(mm)133
光源寿命40000時間
配光角度(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)2~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
グレアレスコーン
調光可能(1%~100%)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
下面カバー付
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明
色白
径(Φmm)145
首振角度(°)各30・回転角180
埋め込み深さ(mm)133
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)2~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明
色白
径(Φmm)145
首振角度(°)片側のみ30・回転360
埋め込み深さ(mm)152
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)2~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明
色白
径(Φmm)145
首振角度(°)片側のみ30・回転360
埋め込み深さ(mm)152
光源寿命40000時間
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)2~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
径(Φmm)86
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)111
光源寿命40000時間
容量(VA)7
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
調光の可否非調光
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源40W形
調光可能(1%~100%)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様黒コーン、制御レンズ付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)78
光源色電球色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)黒
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで
付属品エリアマスク付属、拡散パネル付
材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
高さ(mm)40
径(Φmm)134
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)光源寿命50,000時間
機能点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間
器具・セットセット品
点灯保持時間10秒・60秒・180秒
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)78
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
埋め込み寸法(mm)□100
配光角度(°)配光角:60
径(mm)□111
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
消費電力(W)4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)52.3
演色指数(Ra)82
従来光源40W形
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.6
埋め込み深さ(mm)78
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
埋め込み寸法(mm)□100
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯100W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し)
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)39
寸法(Φmm)140
埋め込み深さ(mm)173
光源寿命40000時間
容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨形
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否非調光
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP70W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.6
器具・セットセット品
色温度(K)3500
光源色温白色
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯100W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し)
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)39
寸法(Φmm)140
埋め込み深さ(mm)173
光源寿命40000時間
容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨形
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否非調光
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP70W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
カットオフアングル35°
調色の可否否
1
2
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。