ダウンライト :「3W LED」の検索結果
関連キーワード
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
100(2)
125(19)
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)144
埋め込み深さ(mm)148
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル20°
従来光源CDM-T70W相当
径(Φmm)144
埋め込み深さ(mm)148
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル20°
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、黒コーン、調光器別売
径(Φmm)144
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側40・15・回転350
埋め込み深さ(mm)148
光源寿命40000時間
クラス高演色形 クラス2
配光角度(°)11
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)使用可能(30まで)
取付可能天井厚(mm)1~25
カットオフアングル20°
近接限度距離(m)0.4
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、黒コーン、調光器別売
径(Φmm)144
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側40・15・回転350
埋め込み深さ(mm)148
光源寿命40000時間
クラス高演色形 クラス3
配光角度(°)11
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)使用可能(30まで)
取付可能天井厚(mm)1~25
カットオフアングル20°
近接限度距離(m)0.4
従来光源CDM-T70W相当
径(Φmm)144
埋め込み深さ(mm)148
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル20°
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)144
埋め込み深さ(mm)148
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル20°
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、白コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)135
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ40・回転350
埋め込み深さ(mm)165
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、白コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)135
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ40・回転350
埋め込み深さ(mm)165
光源寿命40000時間
配光角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、白コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)135
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ40・回転350
埋め込み深さ(mm)165
光源寿命40000時間
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)24.8
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)165
エネルギー消費効率(Lm/W)104.4
光源寿命40000時間
容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)
配光角度(°)40
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)2590
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)24.8
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)165
エネルギー消費効率(Lm/W)97.5
光源寿命40000時間
容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)2420
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、調光器別売
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)135
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ75・回転360
埋め込み深さ(mm)257
光源寿命40000時間
配光角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)24.8
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)165
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
光源寿命40000時間
容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)
配光角度(°)18
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)2190
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、調光器別売
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)135
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ75・回転360
埋め込み深さ(mm)257
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、調光器別売
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白
径(Φmm)135
レンズ制御レンズ付
首振角度(°)片側のみ75・回転360
埋め込み深さ(mm)257
光源寿命40000時間
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP70W相当
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)24.8
首振角度(°)片側のみ75・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)257
エネルギー消費効率(Lm/W)97.5
光源寿命40000時間
容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)2420
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)24.8
首振角度(°)片側のみ75・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)257
エネルギー消費効率(Lm/W)104.4
光源寿命40000時間
容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)
配光角度(°)40
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)2590
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)24.8
首振角度(°)片側のみ75・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)257
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
光源寿命40000時間
容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)
配光角度(°)18
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)2190
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
埋め込み深さ(mm)80
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで
付属品エリアマスク付属、拡散パネル付
材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
高さ(mm)40
径(Φmm)134
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)光源寿命50,000時間
機能点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間
器具・セットセット品
点灯保持時間10秒・60秒・180秒
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。