ダウンライト :「H3 LED」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
100(3)
125(1)
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
埋め込み深さ(mm)80
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
仕様白コーン、送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.7
定格寿命(時間)光源寿命50,000時間
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)80
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)44.1
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定
色(本体)白
光束(Lm)340
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)96
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)137
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)光源寿命50,000時間
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)100
光源色電球色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否否
調色の可否否
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。