ダウンライト :「LED燈」の検索結果
商品豆知識
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
47(2)
75(1)
100(5)
125(2)
仕様下面カバー付
材質枠:鋼板 、塗装カバー:ガラス 透明
取付A01/G02
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.7
寸法(Φmm)116
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプ付
埋め込み深さ(mm)110
光源寿命40000時間
容量(VA)8
点灯保持時間点灯保持時間60秒
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
埋め込み深さ(mm)80
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
埋め込み深さ(mm)80
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)137
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)光源寿命50,000時間
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)100
光源色電球色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否否
調色の可否否
仕様LED内蔵、灯具は必要に応じて上下に動かせます。
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
径(Φmm)90
埋め込み深さ(mm)152
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで
付属品エリアマスク付属、拡散パネル付
材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
高さ(mm)40
径(Φmm)134
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)光源寿命50,000時間
機能点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間
器具・セットセット品
点灯保持時間10秒・60秒・180秒
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
器具・セットセット品
色温度(K)3500
光源色温白色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
仕様白コーン、送り点灯可能 LED調光タイプ60VAまで LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可 白熱灯60Wまで
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)137
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)100
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
色温度(K)3500
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
仕様白コーン、送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.7
定格寿命(時間)光源寿命50,000時間
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)80
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)44.1
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定
色(本体)白
光束(Lm)340
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)96
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。