ダウンライト :「LED 赤外線」の検索結果

特価
本日11月10日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元に確かなあかりを確保し、よりプライベートな感覚で療養生活をおくれることが安らぎにつながります。欲しいところに光が届くアーム式ライトなので患者さまが読書を楽しむだけでなく、医師や看護師の方々の処置にも役立ちます。より使いやすくベッドの上でじゃまにならない、リモコンに対応したモデル。電源電圧100V。抜け防止機能付壁付専用クランプ付属:クランプに紛失防止のリモコンストラップ用ホール付(TG-473とストラップの組合せ使用時)。赤外線リモコン(TG-473)別売。読書灯スイッチ:無段階調光/リモコン:【明】40%、【中】20%、【暗】8%、【消灯】OFF、※リモコンスイッチからは処置灯モードの操作はできません。/処置灯スイッチで瞬時に100%点灯。電源:壁から突き出る量を考慮した専用ACアダプター付属
材質/仕上本体:亜鉛ダイキャスト(白色塗装)・アルミダイキャスト(白色塗装)・鋼・樹脂 取付方式工事 電圧(V)100 消費電力(W)6 電源ACアダプター アーム長さ(mm)370+370 光源LED 6.0W【従来】白熱60W相当 色温度(K)3000 点灯方式処置灯スイッチ(シェード上面):ON-OFF/読書灯スイッチ(シェード下面):100%~15% エネルギー消費効率(Lm/W)67.8 セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 リモコン別売 配光角度(°)19 光色電球色 調光方式専用リモコン 演色指数(Ra)Ra95 定格光束(Lm)407
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷