ダウンライト :「TIC」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。電源電圧100V専用。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)
寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)バッフル:アルミ(白色塗装)
質量(kg)0.3
電圧100V専用
消費電力(W)4.4
光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)73.1
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)70
光色電球色
適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)
調光方式非調光
切込寸法(mm)Φ75
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)322
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)。適合ランプ(E11)/適応: No.297AM、No.297AW、No.297CM、No.297CW
寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110
材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(半鏡面ブラスト仕上)
質量(kg)0.3
電圧100V専用
消費電力(W)4.4
光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)82
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)69
光色電球色
適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)
調光方式非調光
切込寸法(mm)Φ75
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)361
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。