「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
100(1)
125(1)
150(2)
調光信号用端子台付、調光方式:PWM
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)169
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上ピュアホワイト
保護等級IP20
材質(枠)プラスチック
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色電球色
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
仕様遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 調光可能形(約1~100%)
その他調光信号用端子台付、調光方式:PWM、断熱施工不可、照射面距離:0.1、器具取付け必要高さは156mmです。
幅(mm)169
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)11.2(100V)/11.1(200V)/11.3(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)3000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
部品番号LEDD-18005M-LD9、LEEU-1503L-03
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)131.2(100V)、132.4(200V)、130(242V)
材質(枠)プラスチック
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
入力電流(mA)115(100V)、58(200V)、50(242V)
光束(Lm)1470
埋め込み寸法(mm)Φ:150
光色電球色
適合器具DF-70170-PD、DF-70171-PD、DF-70404
表面仕上げ反射板:ピュアホワイト、枠:ピュアホワイト
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ広角タイプ
調光範囲約1%~100%
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。