ダウンライト :「色評価用」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
75(1)
100(5)
125(1)
150(12)
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
寸法(Φmm)埋め込み:150
定格消費電力(W)4.4(100V) 、4.6(200V) 、4.7(242V)
相関色温度(K)3500
定格寿命(時間)40,000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP43
幅(Φmm)器具:178
エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)、119.5(200V)、117(242V)
入力電流(mA)47(100V)、30(200V)、30(242V)
光束(Lm)550
光色温白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)5.7(100V)、5.8(200V)、6.0(242V)
相関色温度(K)2700
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP43
幅(Φmm)(器具)178
エネルギー消費効率(Lm/W)121(100V)、118.9(200V)、115(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)60(100V)、35(200V)、33(242V)
光束(Lm)(器具)690
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色電球色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
その他【光束維持時間】40,000時間(光束維持率70%)
幅(mm)【器具】Φ150
質量(kg)0.3
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)Ra83
周波数50/60Hz
保護等級IP43
定格消費電力4.4W(100V) / 4.6W(200V) / 4.7W(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V) / 130.4(200V) / 127.6(242V)
入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V)
光束(Lm)600
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)125
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
消費電力(W)14
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)137.8
光束(Lm)1930
配光角度(°)広角
グリーン購入法適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
質量(kg)0.2
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V)
相関色温度(K)2700
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP43
幅(Φmm)110
エネルギー消費効率(Lm/W)110.5(100V)/108.6(200V)/105(242V)
入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V)
光束(Lm)630(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%)
埋め込み寸法(mm)Φ100
光色電球色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
幅(mm)【器具】110
質量(kg)0.2
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)4.4(100V)/4.6(200V)/4.7(242V)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP43
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V)/130.4(200V)/127.6(242V)
入力電流(mA)47(100V)/30(200V)/30(242V)
光束(Lm)600
埋め込み寸法(mm)100
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
幅(mm)【器具】Φ110
質量(kg)0.2
定格電圧(V)100~242
平均演色評価数Ra:83
周波数50/60Hz
保護等級IP43
色温度3500K
定格消費電力5.7W(100V) / 5.8W(200V) / 6.0W(242V)
寿命40,000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) / 124.1(200V) / 120(242V)
入力電流(mA)60(100V) / 35 / (200V) 33(242V)
光束(Lm)720
埋め込み寸法(mm)Φ100
光色温白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)4.4(100V)/4.6(200V)/4.7(242V)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP43
色温度(K)2700
幅(Φmm)器具:178
エネルギー消費効率(Lm/W)115.9(100V)/110.8(200V)/108.5(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)47(100V)/30(200V)/30(242V)
光束(Lm)510
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色電球色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)【器具】Φ178
質量(kg)0.4
タイプ昼白色
定格電圧(V)100~242
平均演色評価数Ra83
周波数50/60Hz
保護等級保護等級:IP43
色温度(K)5000
定格消費電力5.7W(100V) 5.8W(200V) 6.0W(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(100V) / 137.9(200V) / 133.3(242V)
入力電流(mA)60(100V) / 35(200V) / 33(242V)
光束(Lm)800
埋め込み寸法(mm)Φ150
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
質量(kg)0.2
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V)
相関色温度(K)2700
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP43
幅(Φmm)85
エネルギー消費効率(Lm/W)115.7(100V)/113.7(200V)/110(242V)
入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V)
光束(Lm)660(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%)
埋め込み寸法(mm)Φ75
光色電球色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック
幅(mm)169(器具)
質量(kg)0.8
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上ピュアホワイト
保護等級IP20
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.5(100V)/121.5(200V)/118.5(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付/調光タイプ
入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)
光束(Lm)960
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)約1~100
配光タイプ中角タイプ
遮光(°)15
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック
幅(mm)169(器具)
質量(kg)0.8
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)
定格寿命(時間)40000(高速維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上ピュアホワイト
保護等級IP20
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.5(100V)/121.5(200V)/118.5(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付/調光タイプ
入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)
光束(Lm)960
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
配光タイプ中角タイプ
遮光(°)15
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
商社距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)169
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)3000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上ピュアホワイト
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)122.7(100V)、122.7(200V)、119.7(242V)
材質(枠)プラスチック
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)
光束(Lm)970
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色電球色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
調光信号用端子台付、調光方式:PWM
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)169
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上ピュアホワイト
保護等級IP20
材質(枠)プラスチック
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色電球色
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:中角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)169
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)3000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上ピュアホワイト
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)124(100V)、124(200V)、120.9(242V)
材質(枠)プラスチック
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)
光束(Lm)980
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色電球色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック
幅(mm)(器具)169
質量(kg)0.8
色枠:ピュアホワイト、反射板:ピュアホワイト
タイプ配光角(帯内文字):広角タイプ
定格電圧(V)100~242
角度(°)遮光角:15
相関色温度(K)5000
消費電力11.2W(100V) 11.1W(200V) 11.3W(242V)
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra:83
周波数50/60Hz
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)145.5(100V) 146.8(200V) 144.2(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
光束(Lm)(器具)1630
埋め込み寸法(mm)Φ:150
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
電源ユニット内蔵(本体横出し)
色ピュアホワイト
タイプ広角タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)
配光角度(°)30°
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック
幅(mm)115
質量(kg)0.8
備考断熱施工不可。器具取付け必要高さは172mmです。照射面距離:0.1
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)4000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上枠:ピュアホワイト、反射板:ピュアホワイト
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)95.4(100V)/97.6(200V)/97.6(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V)
光束(Lm)1670
埋め込み寸法(mm)Φ100
光色白色
グリーン購入法適合
調光の可否調光不可
配光タイプ広角タイプ
遮光(°)30
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
仕様遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 調光可能形(約1~100%)
その他調光信号用端子台付、調光方式:PWM、断熱施工不可、照射面距離:0.1、器具取付け必要高さは156mmです。
幅(mm)169
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)11.2(100V)/11.1(200V)/11.3(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)3000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
部品番号LEDD-18005M-LD9、LEEU-1503L-03
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)131.2(100V)、132.4(200V)、130(242V)
材質(枠)プラスチック
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
入力電流(mA)115(100V)、58(200V)、50(242V)
光束(Lm)1470
埋め込み寸法(mm)Φ:150
光色電球色
適合器具DF-70170-PD、DF-70171-PD、DF-70404
表面仕上げ反射板:ピュアホワイト、枠:ピュアホワイト
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ広角タイプ
調光範囲約1%~100%
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)169
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上ピュアホワイト
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)136.7(100V)、136.7(200V)、133.3(242V)
材質(枠)プラスチック
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)
光束(Lm)1080
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥9,098
税込¥10,008
9日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。