296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
50(12)
75(37)
100(122)
125(74)
150(55)
175(5)
200(9)
250(6)
□125(6)
□150(8)
埋込穴(Φmm)をもっと見る
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 電圧(V)100 定格寿命(時間)50000 埋め込み深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、センサー付きダウンライトの機能を連動させることも可能です。3つのモード(ON-OFF・調光・タイマー付調光)が選べ、調光・タイマー付調光を選ぶと自動点灯・消灯により省エネになります。センサー機能連動可能
用途軒下取付専用。人感センサーモード切替型 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 人感センサー付(連動可能) 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
材質(本体) 埋め込み深さ(mm)43 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 色(本体)オフホワイト
1個
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.8 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具60Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト
エコ商品
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白・反射板(白色) 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.9 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト
Qシリーズ。コスト重視の単機能人感センサーです。
仕様調光器:不可 質量(kg)0.4 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 構造高気密SB形/浅型 センサー人感センサーON-OFF型 埋め込み深さ(mm)83 幅(Φmm)114 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)2.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)5(100V) 配光角度(°)96 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.4 埋め込み深さ(mm)134 ランプの種類高演色LED 材質(枠) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 取付必要高(mm)134 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光
エコ商品
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)4.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)9(100V) 配光角度(°)94 明るさ白熱灯器具60Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 非調光
エコ商品
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 消費電力(W)4.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)9(100V) 色(本体)ブラック 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具60Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ75
エコ商品
狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています
カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.1 消費電力(W)3.7 構造電源内蔵 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)4(100V) 配光角度(°)95 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)75 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)14 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリアダウンライトホールカバー
エコ商品
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
構造防雨型 埋め込み深さ(mm)42 取付可能天井厚(mm)5~23 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 調光の可否 配光タイプ拡散 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ50
エコ商品
埋込穴(Φmm)50 消費電力(W)1 ランプの種類LED 演色指数(Ra)85 適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線) アルミダイカスト レンズ材アクリル 取付必要高(mm)44 質量(kg)0.1 取付可能天井厚(mm)3~25 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色
エコ商品
光源が奥に位置したハイコーンタイプ。まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.3 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)67 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50
エコ商品
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。この超小型ダウンライトにオーデリックが誇る最新の機能をすべて揃えました。光源は高演色R15の光を発する高密度実装のCSP。シーンに合わせた調光・調色が可能です
仕様調光器不可 質量(kg)0.3 消費電力(W)6.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(透明) 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超浅型ベースダウンライト 電源装置直上型 天井裏に余裕がない場所も設置可能な超浅型。電源装置が本体の直上にあるため、施工も簡単です 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)Φ114 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 取付傾斜天井取付:可能(55度) 材質(本体)アルミダイカスト 埋め込み深さ(mm)36 ランプの種類高演色LED 光源寿命50000時間 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 取付必要高(mm)36 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293A LEDダウンライト
エコ商品
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 消費電力(W)8.3 構造高気密SB ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)13(100V) 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームライト
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 質量(kg)1.1 取付ねじ込式 高さ(mm)100 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)13.2 構造防雨・防湿型 ランプ高演色LED 幅(Φmm)317 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル ランプの種類LED 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 非調光
エコ商品
店舗・施設の基本照明としてFHTクラスを代替する光束値と埋込穴Φ100の小口径化を両立。LEDの高効率化と放熱性能の向上は、プロが要求するスペックもまた高度なものにしています
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)100 質量(kg)0.9 調光の可否 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 非調光
エコ商品
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra)94 樹脂 反射板 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~30 配光角度(°)114 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
仕様調光器:不可 質量(kg)0.3 材質(本体) 電圧(V)100 構造高気密SB形/浅型/準耐火構造対応 埋め込み深さ(mm)50 幅(Φmm)122 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 ビーム角度(°)110 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散配光 取付必要高(mm)50 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー 屋内外兼用
エコ商品
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライトΦ100 調光
エコ商品
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5 タイプLED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 消費電力(W)6.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)10(100V) 配光角度(°)113 明るさミニクリプトン形60Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプワイド配光 取付必要高(mm)107 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミダイカスト 再生紙使用マーク適合
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライトΦ100 非調光
エコ商品
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5 タイプLED電球ミニクリプトン形6.1W(E17) 消費電力(W)6.1 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)10(100V) 配光角度(°)113 明るさミニクリプトン形60Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプワイド配光 取付必要高(mm)107 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミダイカスト 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)超浅型LEDベースダウンライトΦ100
エコ商品
本体と電源装置が離れているため、天井裏が狭い場所でも取付可能です。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 配光角度(°)100 調光方式位相制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)65 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト
エコ商品
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 明るさFHT24Wクラス アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)90 皮相電力(VA)12(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10~32 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。オーデリックの軒下ダウンライトは、カバー内のLEDもしっかり防水コーティング。他の防滴型とは違う安心の防水性能です。基板のコーティングには、プリント基板の防湿・絶縁を目的とした、車載・航空機などに幅広く使用されている工業用の材料を採用、塗布しています。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能
用途軒下取付専用。人感センサー連動タイプ 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 材質(本体)アルミ 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 傾斜天井取付角度(°)55 人感センサー連動可 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます
種別器具:LED一体型 電圧(V)100 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 ランプLED 材質(カバー)樹脂(乳白) 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80 取付面位置軒下専用
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光
エコ商品
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)7.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)14(100V) 配光角度(°)95 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付
エコ商品
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能 質量(kg)0.4 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 ポリカーボネート 調光の可否 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
ランプの種類高演色LED 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライト 本体
埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11) 幅(Φmm)58 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 照射面近接限度(cm)10
1台
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライト
高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光:不可、調光器:不可 質量(kg)0.5 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a) 電圧(V)100 消費電力(W)10.2 構造高気密SB形/浅型 埋め込み深さ(mm)68 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさFHT24W相当 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応 配光タイプ拡散配光 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームライト
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 幅(mm)□128 質量(kg)0.6 取付ねじ込式 高さ(mm)145 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)5 定格寿命(時間)40000 光源色電球色 再生紙使用マーク適合
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング